14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
仕様イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT) 質量(kg)0.5 出力ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz) 湿度(%RH)10~85% RH、結露なきこと 消費電力DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:153.1×133.4×30.6 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz) センサー入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用) メモリーSDRAM4GB、フラッシュ16GB 解像度対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz 動作温度(℃)0~40 プロセッサーデュアルCPU 保管温度(℃)-20~60 電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 USBUSB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定。カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応。動作周波数 13.56MHz。各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)。統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集。指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)
付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.03( 0.08 lb ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3 材質(ケース)プラスチック インターフェースコネクタータイプポゴピン 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID) 検知距離(mm)最大30(タグタイプによる) 動作周波数(MHz)13.56 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル。主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応。会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット 質量(kg)0.68( 1.5 lb ) 湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと 消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5 材質(ケース)プラスチック インターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT メモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB 解像度パネル:1280×800 視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直) 動作温度(℃)0~40 プロセッサークアッドコア 保管温度(℃)-10~55 電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)パネル:500 グリーンマーク認定 USBUSB Type-A×1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2 サイズ43型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず) 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比1200:1 液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0 サイズ50型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比4000:1 液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

VK302はATENの10.1インチタッチパネルVK330に対応したウォールマウントキットです。このウォールマウントキットを使用することで、タッチパネルを壁に設置することができ、省スペース化を図ることができます。また、ウォールマウントキットは簡単に着脱出来るようになっており、会議室や教室、講義室などに最適です。装着が容易な着脱式デザイン。省スペース化
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。
質量(kg)1.05( 2.31 lb ) スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange) 出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15 制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver) 最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4) 解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC コネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black) モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS) グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8 スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源) 出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、 制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応 最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4) 解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1 モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス 動作温度(℃)0-40 リレー2極着脱式ターミナルブロック×2 保管温度(℃)-20 - 60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1 グリーンマーク認定
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448 消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565 消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応。最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能。アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減。フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.92 出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af 消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLINE出力に変換するインターフェースです。AES67に準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なミキシング処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Danteパケットを4チャンネルのラインレベルオーディオ信号に変換。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えます。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。ビルトインDSPマトリックスミキサー:ユーザーはDante入力を4つの任意のアナログ出力にミキシングして出力可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、信号レベルが-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他規格準拠:Class 0, IEEE802.3af、(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.928 出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 制御【RS-232C】コネクター:3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換え。AES67準拠。4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。アナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱。プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現。ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポート。パラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨く。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入る。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE)) 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.928 消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷