カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(335)
  • 厨房用品(325)
  • 科学研究・開発用品(310)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • はんだ関連・静電気対策用品(114)
  • 制御機器(90)
  • 作業服(59)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 卓上消耗品(46)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 空調・電設資材(41)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 切削工具(28)
  • 家電(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(22)
  • テープ(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 照明(16)
  • バッテリー・電装(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 溶接用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 塗料(5)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「伝導率」の検索結果

1,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルブリット タルト タイガークラウンアルブリット タルトタイガークラウン
349税込384
1個
6日以内出荷
タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めて、おいしく召し上がってください。熱伝導率の高いアルミニウムに、フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウムにフッ素樹脂2コート
二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5L シービージャパン二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5Lシービージャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
目盛り付きで計量カップいらず!手間を減らしてスムーズに調理ができる「copan(コパン) 二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5L」熱吸収率・熱伝導率の高い”アルミニウム層”と保温性・耐久性に優れた”ステンレス層”の二層構造で温かい料理を楽しめます煮る・茹でる・揚げる・炒める・炊く・沸かすの1台6役でスムーズに調理できるので、毎日の料理がもっと楽しくなります。両サイドには注ぎ口がついており、利き手を問わずスムーズに注ぐことができます内側には便利な目盛り付きでそのまま計量!手間いらずの時短クッキング。水や調味料をわざわざ計量カップに移す必要がなく、ミルクパンに直接注いでサッと調理することができます。忙しいときほど重宝する「ちょっとした工夫」が、料理の効率を変えてくれます焦げ付きにくくお手入れ簡単な内面ふっ素樹脂加工で、揚げ物や炒め物のあとでもスルッと汚れが落ちて、洗う手間が減ります。使用後は台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗ってください
材質[本体]アルミニウム合金、ステンレス、[本体内面加工]ふっ素樹脂加工、[本体外面加工]サテン仕上げ、[ハンドル]ステンレス、[ネジ]アルミニウム合金寸法(mm)240×160×130
アイロン台カバー人型 アストロアイロン台カバー人型アストロ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
用途汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。材質綿(アルミコート)シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)400×700適合サイズ(cm)約37×69の人型(人体型)のアイロン台
アイロン台カバー舟型 アストロアイロン台カバー舟型アストロ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
用途汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。材質綿(アルミコート)シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)300×750適合サイズ(cm)約30~37×75~77の舟型のアイロン台
ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラック ザ・スリムデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
8,998税込9,898
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.028圧縮強度(N/cm2)10曲げ強度(N/cm2)100
T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なしワイドワーク
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ厚さ(mm)0.025寸法(mm)140×140使用温度範囲(℃)-40~400導電率>13000S/cm難燃性V-0 UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)アズワン品番68-9172-91
エアロフレックス付銅管 ノーブランドエアロフレックス付銅管ノーブランド
7,998税込8,798
1セット(2本)
3日以内出荷
ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ヒートシンクのカラーはホワイトのARGBデュアルファンモデル「WONDER TORNADO 120 Withe ARGB PWM」を2基搭載しております。 6mm径ヒートパイプを6本採用、表面積重視の大型ヒートシンクにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さと多くのPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型なフィン設計により、6本ヒートパイプの熱を余すことなく、フィンに熱伝導させる設計思想です。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を解消し、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性をを低減しました。 Intel最新ソケット LGA185及びAMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応しております。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを生み出します。 ARGBファン搭載によりライティング演出が可能です。 静圧を重視し、クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れております。
仕様ノイズ:3.0~35.57dBA、対応ソケット(AMD):AM4/AM5、対応ソケット(INTEL):115x/1200/1700/2011/2011(V3)/2066/1851、搭載ヒートパイプ:6mm径×6本付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、分岐ケーブル、日本語マニュアル質量(g)1231(付属ファン含む)寸法ファン:120×120×26mm、本体:132(W)×154(H)×132(D)mm最大静圧(mmH2O)0.49~33.24Pa/0.05~3.39接続PWM 4ピン風量7.68~75.17CFM回転数ファン:350(±200rpm)~2500rpm(±10%)
Polartherm X-10グリス アイネックスPolartherm X-10グリスアイネックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した革新的な高性能熱伝導グリスです。DIY PCビルダー、ゲーマー、そして安定した静音動作を求めるプロフェッショナルに好適です。あらゆる作業負荷で、クールかつ安定したパフォーマンスを実現します。アルミニウムと酸化亜鉛の粉末を高濃度で配合した改良型シリコーンオイルベースのキャリア材を採用することで、X-10は優れた熱伝導性、低熱抵抗、そして高粘度による長期安定性を実現しています。X-10はX-8より高粘度で、ポンプアウト効果を受けにくい設計です。向上した熱伝導率で、TDP 70W超の高負荷CPUに好適です。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性)付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語)グレー使用温度(℃)-50~150内容量(g)2ベースシリコーンオイルRoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)2.6
GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルー がまかつ GamakatsuGM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルーがまかつ Gamakatsu
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
暖かく動きやすいジップシャツ断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。洗濯ネット付き。
材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33
GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×レッド がまかつ GamakatsuGM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×レッドがまかつ Gamakatsu
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
暖かく動きやすいジップシャツ断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。洗濯ネット付き。
材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33
GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×シルバー がまかつ GamakatsuGM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×シルバーがまかつ Gamakatsu
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
暖かく動きやすいジップシャツ断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。洗濯ネット付き。
材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33
GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ゴールド がまかつ GamakatsuGM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ゴールドがまかつ Gamakatsu
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
暖かく動きやすいジップシャツ断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。洗濯ネット付き。
材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33
GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ホワイト がまかつ GamakatsuGM3766 2WAYウォームジップシャツ #ホワイトがまかつ Gamakatsu
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
暖かく動きやすいジップシャツ断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。洗濯ネット付き。
材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33
建築用銅管Mタイプ KMCT建築用銅管MタイプKMCT
5,998税込6,598
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
ワクピタテープ ホワイト 6cm幅 アールワクピタテープ ホワイト 6cm幅アール
499税込549
1個
5日以内出荷
アルミサッシ枠の断熱対策。アルミの熱伝導率はガラスの200倍。サッシ枠表面に貼ることで、表面温度の変動を緩和し結露も抑制します。(結露吸水はしません)
用途サッシ枠断熱材質本体:発泡ポリエチレン、PET 粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)6寸法(幅W×長さL)(cm)6×400
ワクピタテープ ホワイト 4cm幅 アールワクピタテープ ホワイト 4cm幅アール
499税込549
1個
5日以内出荷
アルミサッシ枠の断熱対策。アルミの熱伝導率はガラスの200倍。サッシ枠表面に貼ることで、表面温度の変動を緩和し結露も抑制します。(結露吸水はしません)
用途サッシ枠断熱材質本体:発泡ポリエチレン、PET 粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)4寸法(幅W×長さL)(cm)4×720
遠赤外線 ネックウォーマー コーコス信岡遠赤外線 ネックウォーマーコーコス信岡
979税込1,077
1着
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングサイズフリー製品質量(g)50素材表:ポリエステル+ポリウレタン、裏(グラフェン加工):ポリエステル+ポリウレタン
遠赤外線 フェイスカバー コーコス信岡遠赤外線 フェイスカバーコーコス信岡
979税込1,077
1着
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラックサイズフリー製品質量(g)45素材全体(グラフェン加工):ポリエステル+ポリウレタン
遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋コーコス信岡
589税込648
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
遠赤外線 ランニング手袋 コーコス信岡遠赤外線 ランニング手袋コーコス信岡
1,398税込1,538
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:シリコン、繊維部分:[全体(グラフェン加工)]ポリエステル+ポリウレタン
遠赤外線 ニトリル背抜き手袋 コーコス信岡遠赤外線 ニトリル背抜き手袋コーコス信岡
489税込538
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
遠赤外線 ストレッチ手袋 コーコス信岡遠赤外線 ストレッチ手袋コーコス信岡
1,698税込1,868
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングカモフラ素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:[表手甲]ポリエステル+ポリウレタン[裏(グラフェン加工)]ポリエステル+ポリウレタン
遠赤外線 アクリル滑り止め手袋 コーコス信岡遠赤外線 アクリル滑り止め手袋コーコス信岡
219税込241
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラックサイズF全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19素材樹脂部分:PVC、繊維部分:ポリエステル(グラフェン加工)・アクリル・ポリウレタン
遠赤外線 インナー手袋 コーコス信岡遠赤外線 インナー手袋コーコス信岡
189税込208
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途指先の細かな作業/他の手袋の下履き/ガーデニング/軽作業ブラック素材繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
遠赤外線 アクリル手袋 コーコス信岡遠赤外線 アクリル手袋コーコス信岡
189税込208
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラックサイズF全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19素材繊維部分:ポリエステル(グラフェン加工)・アクリル・ポリウレタン
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
カネライトフォーム E2 カネカカネライトフォーム E2カネカ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-2b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.034以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
カネライトフォーム E3 カネカカネライトフォーム E3カネカ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.028以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)25以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力象印マホービン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
大火力により激しい対流を起こし、甘みを引き出す。 豪熱大火力(R)お米の甘みを引き出してふっくらおいしく炊ける!高温で炊き続けても、ふきこぼれを抑える象印独自の構造「大火力ユニット」発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。高圧力で甘みや食感を調整 ! 最大1.3気圧の高圧力簡単お手入れ。内ぶたを食洗器で洗える。毎回洗うのは2点だけ。
スレートブラック(BZ)
圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き象印マホービン
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
激しく揺らぐ炎が、お米を激しく舞い上げる。舞え、炎。舞え、お米。炎舞炊き(R)底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。釜内を激しい対流でかき混ぜ、炊きムラを抑えることで、ごはんは弾力を保ちながら大粒となり、ふっくらもちもちに炊き上がります。2カ所同時加熱することで、お米の甘み成分(甘み成分のひとつである還元糖)を引き出します。高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの集中過熱を活かす。鉄ーくろがね仕込みー豪炎かまど釜(R)IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。熱を逃がしにくい釜のふち。釜のふち部分を厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。食洗器対応の内ぶた。毎回洗うのは2点だけ。
機能炊飯:ローテーションIH・1.0~1.3気圧・大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、保温:極め保温(40時間※) / 高め保温 / 保温なし・保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工のみ)
ミラフォームM1F JSPミラフォームM1FJSP
10,980税込12,078
1セット(6枚)ほか
6日以内出荷
ミラフォームは、住宅・建築物などの高エネルギー化に貢献するととともに、製造工程においても オゾン層の保護、地球温暖化防止あるいはシックハウス対策等に最大限の技術を投入しています。 ISO9001につづき14001認証も取得。さまざまな過程において環境への配慮を行っています。熱伝導率は、コンクリートの約1/50。省エネ効果に優れた断熱材です。ミラフォームは独立した無数の気泡からなる空気の板。熱の伝導・輻射・対流を一つ一つの気泡の中に閉じ込めてしまいます。熱を伝えにくいミラフォームの熱伝導率はコンクリートの約1/50。 省エネルギーに有効な断熱材です。
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上曲げ強度(N/cm2)20以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
銅片手ボーズ鍋 丸新銅器銅片手ボーズ鍋丸新銅器
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
熱伝導率の高い銅製のボーズ鍋です。その為、食材に熱が柔らかく伝わります。銅イオンの抗菌作用で、色よく仕上がります。用途 あんこ、ジャムなどのお菓子作りほか。槌目入りです。
容量(L)3.2内径×高さH(Φmm×mm)240×130コード106000340
ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイクウエーブサーマルジップアップシャツ 8255カジメイク
2,498税込2,748
1着
4日以内出荷
快適な温度が持続する。着るだけでちょうどいい暖かさのZIP UPシャツです。表地は通気性のあるウェーブ構造で、運動による急激な体温上昇を抑えます。裏側背面は熱伝導率が高く、暖かさをキープするアルミプリント、脇下は動きやすいストレッチ素材です。便利な左胸ポケットや両脇に臭いを抑える消臭機能がついています。作業におすすめのミドルレイヤーです。
ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256カジメイク
1,498税込1,648
1着
4日以内出荷
快適な温度が持続する。着るだけでちょうどいい暖かさのロングスリーブです。表地は通気性のあるウェーブ構造で、運動による急激な体温上昇を抑えます。裏側背面は熱伝導率が高く、暖かさをキープするアルミプリントです。便利な左胸ポケットや両脇に臭いを抑える消臭機能がついています。作業におすすめのミドルレイヤーです。
混率(%)表地:ポリエステル95、ポリウレタン5 裏地:ポリエステル100 衿:ポリエステル95、ポリウレタン5 別布:ナイロン100
アルミ雪平鍋18cm 1.3mm ヒラノトレーディングアルミ雪平鍋18cm 1.3mmヒラノトレーディング
589税込648
1個
3日以内出荷
アルミ製なので軽くて熱伝導率が高く調理時間を短縮出来る
寸法(mm)340×195×75
ビストロ・セラミックIH卓上鍋 ガラス蓋付 リブプラスビストロ・セラミックIH卓上鍋 ガラス蓋付リブプラス
1,980税込2,178
1個
7日以内出荷
熱伝導率がよい内面ホワイトカラーのセラミック卓上鍋。木目調のつまみには菜箸やお玉が置けて便利。調理の様子が見えるガラス蓋付き。軽いので使いやすく汚れ落ちも良い。
材質本体/アルミニウム合金(内面:セラミック塗膜加工、外面(底面を除く):焼付け塗装)、はり底/ステンレス鋼、ガラス蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング/ステンレス鋼グレー
アイロン台カバー(シルバー)舟型 アストロアイロン台カバー(シルバー)舟型アストロ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
シルバー アルミコーティング 熱効率アップ アイロン台をリフレッシュ アイロンがけの時間を短縮 省エネ 焦げにくい ゴムひもタイプ 取り付け簡単
用途【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。【アイロンのすべりがスムーズに】汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。【アルミコートで素早くきれいに】アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。【ゴムひもタイプで取り付け簡単】ゴムひもタイプで着脱が簡単。内側にタグが付いている方がアイロン台の先端側です。材質綿(アルミコート)シルバー系質量(g)40寸法(幅×長さ)(mm)約300×750
アイロン台用耐熱生地 145×100cm アストロアイロン台用耐熱生地 145×100cmアストロ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
【アイロン台をリフレッシュ】長期使用で汚れたり、破れてしまったアイロン台にかぶせてアイロン台をリフレッシュ。
用途【アイロン台をリフレッシュ】長期使用で汚れたり、破れてしまったアイロン台にかぶせてアイロン台をリフレッシュ。【アイロン掛けの時間を短縮】アルミコーティング加工を施しているので、熱伝導率が高くアイロン掛けの時間を短縮。【アイロン台カバーを手作り】ゴムひも付属なのでご使用のアイロンの形・サイズに合わせて裁断し、アイロン台カバーが作れる。【手軽にアイロン掛けできる】大判サイズの生地なので、アイロン台がなくてもテーブルなどに被せて手軽にアイロン掛けができる。※ゴムを通す場合はお客さまにて縫い合わせていただく必要があります。材質綿(アルミコート)・ポリウレタンシルバー質量(g)350寸法(幅×長さ)(mm)約1450×1000
TGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mm アイネックスTGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mmアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。-40℃~200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。
ブルー硬度30~55Sc使用温度(℃)-40~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×1難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.6絶縁破壊電圧(kV/mm)6比重(g/cm3)3.4
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら