ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム
水温(℃)50以下
対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40
付属品分水・分湯用アダプター1個
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止し、水温を静かにします。フィルターで細かいゴミも取り除きます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、本体・リング/スチロール樹脂、ブッシュ/ポリプロピレン、フィルター/PVA
水温(℃)50以下
対応水栓外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、泡沫水栓(外径24mm以下)、【取り付けられない水栓】角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、外径25mm以上の泡沫水栓、水栓の取り付け部の高さが5mm以下のもの
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ)
シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。
薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR
最高使用温度(℃)60
最高使用水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。
色クリアー(高透明)
グリーン購入法適合
蛇口をひねると約3倍に伸びる。通水すると約3倍に伸びて、水を抜くと縮むので片付けがかんたん。軽くて摩擦に強いナイロン素材を採用。これまでのホースにない、なめらかな質感でからまりにくい。コンパクトに収まる。水を抜くと元の長さに縮み、付属のホースフックに掛けて省スペースに収納できる。
用途散水用(飲用不可)
材質ホース部: エポキシ樹脂 / 接続部: ABS
色ブラック
長さ(m)5~15
使用温度(℃)0~50
ホース内径(Φmm)6
ホース径(Φmm)9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
【最大7m】【軽量コンパクト】【パーツ対応表あり】
コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。
通水時は最大約7m伸びるので、洗車や庭の水やりなどに使えます。
使わない時は約2.5mのホースを付属のバッグに丸めて収納でき、省スペースで置くことができます。
収納時は約1kg(ホース:約500g)で、従来のホースリールよりも軽量で持ち運び楽々。
付属のフックを立水栓にセットすることで、バッグを掛けることが出来ます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)
材質【バッグ】ポリエチレン/【伸縮ホース】布:ポリエステル、プッシュコネクター:ABS樹脂、ホース:TPE/【フック】スチール(エポキシ樹脂塗装)/【口金】ポリアセタール
質量(g)1080
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×125×222
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)最短2.5、最長7.0
ホース径(Φmm)外布19
パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット
ホース外径(Φmm)8.6
関連資料アイリスオーヤマ ホースリールラインナップ表・パーツ対応表(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード