604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。 材質(フック)スチール 被覆PP 太さ(mm)10 材質(中芯)天然ゴム
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

土牛ケーブルフック棒
エコ商品
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180 アズワン品番65-2153-06
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
用途荷物の仮固定や結束。 材質(カバー)PP 材質(フック)スチール
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。 トラスコ品番149-3879 全長(mm)550 材質/仕上フック部:高強度アルミ 質量(kg)1.7 品名枝フック(内径200mm) 規格KWF規格
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います 仕様最大13KN トラスコ品番766-4401 全長(mm)550 質量(kg)1 内径(Φmm)200 材質(フック)高強度アルミ
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

伸縮竿先端部用のフックです。引いたり、引っ張ったり、様々な用途に使用可能な形状です。
トラスコ品番149-3878 全長(mm)270 材質/仕上フック部:高強度アルミ 質量(g)300 品名万能フック
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ドアや折れ戸に引っ掛けるだけ!洋服やカバン、帽子をまとめて収納できます。
用途洋服やバッグ、帽子などの収納に。ドアハンガー 5段 洋服 バッグ かばん 帽子 キャップ 収納 吊り下げ 扉 おしゃれ スリム 付属品クッションシール 材質スチール(エポキシ焼付塗装) 耐荷重(kg)フック1つあたり:1、全体:5 高さ調節7段階(55・60・65・70・75・80・85cm) 寸法(幅W×奥行D)(cm)1.5×9
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番149-3862 全長(mm)575 材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 摘要フック付き 質量(g)365 刃長(mm)400 適合替刃93952
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

手軽に壁掛け鉢を掛けることができるフックです。
材質スチール 適合4~8号鉢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145~205×100×31
1個
799 税込879
3日以内出荷

外壁の上にプランターを飾る際に役立つプランター用フックシリーズです。
材質スチール シルバー 適合400~650プランター 寸法(mm)約110~170×205×48 質量(g)631 耐荷重(kg)15
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインと高い機能性がある壁付コートハンガーです。
用途ワードローブ 寸法(mm)200×1300 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm) 仕様固定フック 2 個、伸縮フック 1 個付、取付部品付き
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4 材質PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書(1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム 長さ(mm)300~1550 質量(g)160 アズワン品番64-7880-12
1本
7,290 税込8,019
翌日出荷

軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。 幅(mm)ウェブ:25 種類伸縮式 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数27
1台
231,200 税込254,320
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂 質量(kg)5.8 ライトグレー サイズ(cm)144~235×80×101~141 耐荷重(kg)20
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。 幅(mm)460~730 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~730(フックを含む)×355×510 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380~670×330 収納寸法・幅(mm)380~670 収納寸法・高さ(mm)340/395/450
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮間仕切り
室内の仕切りや収納に活用できる壁面として、どこにでも自由に設置できる間仕切りです。 カバンや小物類が掛けられるフックが4個付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×60×2000~2700 ホワイト 質量(g)3300
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オープン工業リールクリップ
仕様クリップ式 材質(本体)再生PC、(フック)再生POM、(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×52 ひも長(cm)伸縮最長約60
1個
389 税込428
当日出荷

室内伸縮竿の固定ベルトをKF30に取り付ける事でスッキリとしたデザインのまま使用する事が出来ます。固定ベルトがそのまま外れ止めとして機能するほかにも竿を持ちながらランドリーフックの展開・収納を操作できる商品です。
仕様●寸法:Φ31mm×1150mm●重さ:1セットあたり550g●材質●▼アルミ押出形材、アルミダイカスト、POM、LDPE●セット内容:本体1本、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-36
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

セイワプロ伸縮ゴムロープ
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
ブルー/ブラック ロープ径(Φmm)6
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)1200~2070
1個
3,398 税込3,738
当日出荷