見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
こんなお得な商品も!
ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
全長(mm)115~470
直径(mm)Φ30(ミラー)
エスコ品番EA724CD-2
材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)735
こんなお得な商品も!
点検鏡 LEDライト付き
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
暗くても・狭くてもバッチリ見える
手の届かない場所や暗所の点検作業に!
上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。
ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます
握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング
質量(g)約85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20
伸縮範囲(mm)約283~870
使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)
サイズ(mm)ミラー部:65×43
LED寿命(時間)約30000
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450
ミラー寸法(mm)Φ22
エスコ品番EA724CD-1
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ
倍率等倍
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu
質量(g)約190
取付方式ルームミラー取付
寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5
保証期間3か月間
適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ