川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約250
寸法(cm)17×77.5(117)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:10
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
追込み捕獲に便利な魚網三角型。持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。お子様にもオススメできます。上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約290
寸法(cm)27×89(128)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:25
1セット(5本)
¥7,500
税込¥8,250
8日以内出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
炭火や焚き火の火力に負けない耐久性に優れたロストルです。
焼き網としてはもちろん、ダッチオーブン調理にも使えます。
伸縮するロストルで様々な幅のコンロにご使用いただけます。
持ち運びや収納にも大変便利です。
幅(mm)505
寸法(mm)335×200×20
高さ(mm)20
質量(g)3288
奥行(mm)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
日本製の伸縮式魚網(手玉網)。網の上部はステンレスの保護カバー付。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約230
寸法(cm)28×67.3(85.5)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:23
1セット(10本)
¥20,000
税込¥22,000
8日以内出荷
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925
伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
魚網(手玉網伸縮式)。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。網ヘッドはエーワンBタイプジョイントの共通タイプです。網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約230
寸法(cm)26×55(72)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:22
1セット(5本)
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約800
寸法(cm)14×170×(480)×3.5
網目(mm)約1
深さ(cm)網:100
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
日本製の丈夫な魚網。伸縮タイプ。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約430
寸法(cm)30×120(190)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:25
1セット(10本)
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
丈夫で長持ち日本製三角型魚網。伸縮タイプ。擦れて破れやすい上部に丈夫なステンカバーがついています。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約450
寸法(cm)35×123(194)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:27
1セット(10本)
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)
材質(柄部)スチール
口径×深さ(mm)約240×400(金具付)
材質(網)ナイロン製
網目(mm)約2
1組(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95
柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
使い方色々の大型ネット。太糸網。サイズ:口径約60cm深さ80cm全長160(240)cm伸縮式。網目:約2cm角。柄 アルミ伸縮パイプ。日本製
材質網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:アルミ
質量(g)約900
寸法(cm)60×160(240)×3
網目(mm)約20
深さ(cm)網:80
1個
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D3014K)があります。D3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール / ジョイント:ABS樹脂・ポリプロピレン / ネジ:ABS樹脂・ポリプロピレン
色ブルー
寸法(cm)28×180(115)
1本(1本)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス
質量(g)約530
寸法(cm)31×75(127)×3
網目(mm)約3
深さ(cm)網:40
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
長さ(m)10
小型シュリンプ水槽の掃除や移し替えに便利な伸縮式ミニネット
用途観賞用のシュリンプの採集に!
質量(g)網:約40
寸法(cm)5×24~72×4.5
網目(mm)網:約1
深さ(cm)網:約4.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
質量(g)582
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-70~125
呼び径(mm)70
規格UL(File NO.E347759)CSA
本体厚さ(mm)250
最大径(Φmm)140(拡大径)
アズワン品番64-8434-17
折幅(mm)70
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル。伸縮三角型魚網。従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。2段伸縮にスライド式。網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式。エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約420
寸法(cm)31×116(180)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:25
1セット(5本)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
つけかえ式伸縮昆虫網。女の子に特に人気のピンクカラー。保護カバーの緑・生地の白・パイプの黄・ピンクとカラーバランスに優れて人気があります。仕様もナイロンハーフ生地採用・着脱ジョイントなどこだわりの仕上りです。付け替え用部品にD-3014K昆虫網セットがあり破れても安心です。素材を大切にエーワンのエコ商品です。PAT
質量(g)約210
寸法(cm)30×113(180)×2.5
材質(パイプ)樹脂被膜スチール
網目(mm)約0.5
深さ(cm)網:45
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
エーワンDタイプつけかえ式魚網2段伸縮。網が破れてもつけかえ用があるので破れても安心です。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。パイプはABS被膜のスチールパイプを使用しておりお子様にも安心の強さになっています。網はエーワンDタイプのつけかえパーツ(D-01KやD-02S等)とつけかえができます。PAT
質量(g)約175
寸法(cm)25×95(145)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:24
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
多機能あみシリーズ。従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式。アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。対象年齢:10歳以上
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約430
寸法(cm)14×120(260)×3
網目(mm)約2
深さ(cm)網:30
1セット(3本)
¥9,000
税込¥9,900
8日以内出荷
網の目状繊維でホコリをキャッチ。柔らかい毛先で狭い所のホコリを取るのに最適です。
材質パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約235
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×10×960~1480
1本
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。PAT
質量(g)約210
寸法(cm)30×113(180)×2.5
材質(パイプ)樹脂被膜スチール
網目(mm)約0.5
深さ(cm)網:45
1セット(10本)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約300
寸法(cm)28×120(190)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:55
1セット(3本)
¥5,400
税込¥5,940
8日以内出荷
洗剤いらず。網目状になった繊維が汚れをひっかく様にして落とします
用途バスブラシ
材質ポリプロピレン、アルミ、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×450×70
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ