伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC
質量(kg)(約)10.2
耐荷重(kg)(約)100
寸法(cm)ステップ内々:(約)27.5
縮長(m)(約)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×7.8
高さ(cm)(約)375
収納時寸法(cm)(約)49×7.8
ステップ数(段)13
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACK LABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。
アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
正面踏ざん有効幅(mm)305
材質アルミ
使用角度(°)75
全幅(m)0.51
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色シルバー
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
収納寸法・奥行(mm)95
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。
はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。
はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。
脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。
軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)39.2
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
伸縮脚(m)0.3
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)169
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA902B-61
1個
¥188,100
税込¥206,910
当日出荷
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)370
材質アルミ
使用角度(°)75
関連キーワード