穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。
伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上ヘアライン仕上
ストッパー全開時ロック
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質プラスチック
色グレー
質量(g)34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ポールスクリュー部の交換パーツです。2段ポール用。3段ポール2節目用。4段ポール3節目用
用途ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)37
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付
材質スチール
色ブラック
表面処理ED塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60/2本
現在設置の飛沫パネルに引き出せるパネルを施工する事ができます。
デスクなどで施工パネルを伸縮させて飛沫防止スペースをつくる事ができます。
用途オフィスなど隣席の飛沫防止対策
飲食店カウンターなど隣席の飛沫防止対策
材質(パネルフレーム)PVC
色(パネルフレーム)アルミ、(取手)白、(ストッパー)アルミ
材質(カバー)(上/下)アルミ
材質(ストッパー)アルミ
色(カバー)(上/下)シルバー
材質(取手)PVC
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.35
色ブルー
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続ねじW26山20
仕様伸縮自在スパウト/230~350mm
寸法(mm)90×30×390
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
トラスコ品番256-5161
質量(kg)1.9
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110
毛丈(mm)65
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売の「伸縮ペットケージ上ラック タワー」のサイドフレームに掛けて、ご使用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
色WH
質量(g)約800
耐荷重(kg)約3
適合サイズ別売「伸縮ペットケージ上ラック タワー」専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×0.8×35
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
別売の「伸縮ペットケージ上ラック タワー」のサイドフレームに掛けて、ご使用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
色BK
質量(g)約800
耐荷重(kg)約3
適合サイズ別売「伸縮ペットケージ上ラック タワー」専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×0.8×35
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。
特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。
名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。
最長約60CM伸縮可能
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール
ひも長(cm)最長約60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。
適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)
材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)310×110×40
質量(g)138
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
伸縮できてシンク上を有効に使える。
お皿を立てておけるので水切れ良し。
シンクの幅に合わせて伸縮。
シンク上のデッドスペースを有効活用可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。
材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、パイプ:ステンレス、ゴム足:シリコーンゴム
寸法(mm)約440×245×460
色ホワイト
質量(g)2500
耐荷重(kg)約3
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。
材質鉄(クローム)
トラスコ品番283-1619
質量(g)140
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に
材質本体:スチール・ナイロン
仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)
トラスコ品番102-8477
幅(mm)900
質量(kg)3.5
色黒
高さ(mm)1270~1885
奥行(mm)785
折りたたみ寸法(mm)1340×120
日本緑十字社品番130040
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,729
税込¥3,002
4日以内出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。
適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)
材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)290×110×40
質量(g)138
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA
サイズ名刺
中紙サイズ(mm)91×56
紐長(cm)約80(巾10mm)
リール機能あり
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
機器を強力に固定するラバーバンド
クランプ型ホルダー使用時に機器をより強力に固定し、振動などによる脱落を防止するオプションパーツ。伸縮性のあるシリコン素材により高いホールド性能と安定性を実現。
材質シリコン
色グレー
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
関連キーワード
1
2
3
次へ