メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大型目盛に、スリムなボディが魅力。大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
段数4
全縮(mm)1445
質量(kg)1.73
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え対応
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様伸縮式
全長(mm)1600~3600
質量(kg/本)1.5
材質(ヘッド)樹脂
材質(ポール)アルミ
トラスコ品番324-8615
質量(kg)6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380
使用時寸法(mm)4600×290×55
質量(g)2080
収納時寸法(mm)2175×290×55
切り幅(mm)1.7
目数7.5枚目/30mm
1丁
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)1.2
外径×長さL(Φ×mm)30×48
LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
8日以内出荷
関連キーワード