「伸縮レーキ 替刃」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 幅(mm)600 トラスコ品番788-5105 材質ブナ材 厚さ(mm)13 質量(kg)0.4 高さ(mm)85
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm)1580~990 先幅(mm)600 トラスコ品番788-5091 材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg)1.5 高さ(mm)85(先) 板厚(mm)13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷


アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1750 板厚(mm)2 頭部幅(mm)600 頭部高さ(mm)47
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880 先幅(mm)600 質量(g)約1400 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番116-3184 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1.65 高さ(mm)65
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番411-5601 材質刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg)2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1350 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

立って草削りと草集めが一本でできます。 軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)820~1385 先幅(mm)135 トラスコ品番819-0909 材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ 高さ(mm)120 質量(g)550 タイプ替刃フックタイプ ピッチ(mm)1.41
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷

シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
先幅(mm)600 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)600×85×13 材質ブナ材製 質量(g)約400
1枚
3,098 税込3,408
5日以内出荷

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 全長(mm)1490 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数15本 頭部高さ(mm)115 頭部板厚(mm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷


材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷