18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOSOAJ606木目
エコ商品
角型レール形状で、軽くてスムースな走りの車式ランナー採用。長さ調整が自由自在な伸縮レールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOSOミデイオ
エコ商品
装飾性カーテンレール(リングランナータイプ)の売れ筋商品。長さ調整が自由自在な伸縮レールです。カーテンとの組合せ相性の良いナチュラル系のカラーを品揃え
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8387 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

岡田装飾金物伸縮吊棒爪
エコ商品
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0889 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D40 トラスコ品番327-8441 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

岡田装飾金物D30ステン吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

岡田装飾金物D40吊ブラケット Aタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

岡田装飾金物D40ステン吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

岡田装飾金物D40吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 トラスコ品番327-8395 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

岡田装飾金物ベンダーステン伸縮吊棒爪
エコ商品
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー 材質/仕上ステンレス 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。 ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に 役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの 飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

RS PROトレイ RS PRO 2U Black
エコ商品
RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒 RS Pro の 19 インチスライド式カンチレバーラックキャビネットトレイは、キーボードなどのデバイスの保持に最適な 19 インチキャビネット用の伸縮式ラックマウントシェルフです。 この軽量で Durable カンチレバートレイは、厚さ 1.5 mm のスチール製で、頑丈で信頼性の高い構造です。このトレイには、伸縮式のニッケルめっきガイドレールとハンドルが付いているため、必要に応じてトレイを簡単に引き出すことができます。また、未使用時にトレイを安全に収納してスペースを節約することができます。スチールシェルフには、十分な空気循環が可能な通気スロットが搭載されているため、設置した装置の過熱を防止できます。この汎用ラックシェルフは、奥行き 280 mm 、前面固定高さ 2U も備えているため、ほとんどの標準 19 インチサーバーラックキャビネットに最適です。 特長と利点 .標準的な 19 インチラックキャビネットのほとんどに適しています .キーボードなどのデバイスを保持するのに最適 .厚さ 1.5mm のスチール製で Durable な構造 .前面に 4 つのアンカーポイントを備えた 19 インチアセンブリ .推奨最大静荷重は 10kg です .十分な空気循環を可能にする通気スロット .フロントファスナー高さ 2U .標準の奥行きは 280 mm です .耐腐食性に優れた美しい仕上げを実現する黒色エポキシ塗装 .ニッケルめっきの伸縮式ガイドレール .トレイを簡単に引き出して収納できるハンドル 用途 サーバーラックトレイは、サーバーラックキャビネットとともに設置するように設計されたシェルフの一種です。多くの場合、キーボードなどのデバイスを保持するために使用され、スペースを節約しながら、安全に取り付けることができます。多くのサーバーラックトレイには、拡張可能なガイドレールが付いており、必要に応じてシェルフを引き出したり収納したりできます。また、通気スロットを備えているため、十分に空気を循環させることができます。 よくある質問 付属品 トレイ x 1 、伸縮式ガイド x 1 、フロントハンドル x 1 これはどのサイズのラックユニットに適していますか. 2U サイズのラックユニットに適しています。 寸法はどれくらいですか. RS Pro スライド式カンチレバーシェルフの寸法: 長さ: 470 mm 幅: 285 mm 高さ: 88 mm
仕様タイプ = トレイラックユニット = 2U深さ = 280mm換気 = あり色 = Black材質 = スチール許容荷重 = 10kg最大深さ = 280mm拡張タイプ = 固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷