65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8387 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

1本ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック2段掛伸縮パイプ
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ 材質/処理鋼/クロームメッキ 付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64 伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260 吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。 仕様カーテンレール用の部品 材質スチール 幅(mm)34 高さ(mm)34 2018年トラスコ掲載ページ10 0753
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒
RoHS
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D40 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物伸縮吊棒爪
RoHS
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0889 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D40 トラスコ品番327-8441 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

岡田装飾金物ベンダー伸縮吊棒
RoHS
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物伸縮吊棒下地プレート
RoHS
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。 取扱説明書(0.4MB) 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール ブラック
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー 材質/仕上ステンレス 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
トラスコ品番274-2833 寸法(mm)32×25×80 品名伸縮吊棒爪T型 適合レールD30レール
1個
999 税込1,099
翌日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 材質/仕上スチール/ユニクロ 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 材質/仕上スチール/ユニクロ 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 材質/仕上スチール/ユニクロ 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューリブで使用する、吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セットです。
ブラック
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ねじナットM5×30 材質ステンレス アズワン品番64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ
RoHS
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。 材質樹脂
1個
419 税込461
当日出荷

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
RoHS
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ポール固定金具
付属品タッピンねじ3×20 材質スチール アズワン品番64-9705-41
1個
特価
259 税込285
当日出荷

岡田装飾金物D40吊ブラケット Aタイプ
RoHS
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-13
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷