ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定
全長(m)1.3~2
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
仕様3段伸縮・首振りチルト機構
エスコ品番EA650AX-37
質量(kg)1.1
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
プラスチックのヘッドで軽く、屋根を傷つけにくい雪落としです。パウダースノーなどのサラサラした雪におすすめ。伸縮タイプの柄とセットの商品です。
用途除雪作業に。
材質頭部/ポリエチレン
全長(mm)1620~2850
頭部寸法(mm)150×500
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
これ1つで多用途に使えます。雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。補強リブがあり丈夫です。ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途除雪作業に。
全長(mm)1860~3230
質量(g)1350
タイプ鉄雪カット
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード