こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状複式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:20縮み:50
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)圧延鋼材
材質(内筒)SUS316L
特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
形状片側スライド
種類塩ビ管用継手
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体冷温水
偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)
形状フランジ
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)NR天然ゴム
材質(フランジ)FCD450鋳鉄
関連資料図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
種類フランジタイプ
許容偏角(°)1/6
材質(本体)S25C以上
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:7
関連資料寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:7
関連資料寸法図(0.07MB)
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)112
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)75
寸法C1(Φmm)50
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)40
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-3
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)125
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)85
寸法C1(Φmm)56
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)45
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-4
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)50
外径A(Φmm)180
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)132
寸法C1(Φmm)90
寸法C2(Φmm)90
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)63
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-7
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
一般の伸縮吸収用継手です。
用途伸縮吸収用継手です。
材質PVC
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(ゴム)(輪)SBR
用途フランジ形たわみ軸継手用。
付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手
形状伸縮継手
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM
最高温度(℃)60
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)200
取扱説明書(0.74MB)
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
接続方法バンド締
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所露出・埋設兼用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)100
取扱説明書(0.65MB)
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容継手本体、部品セット
種別軸穴下穴品
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質A2017
種類ディスクタイプ
材質(ボルト)SCM435/SWCH
関連キーワード
1
2
3
4
次へ