33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び20 縮み50
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体冷温水 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用 種類伸縮管継手 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
用途高圧用 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体一般用 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 形状エルボ 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状伸縮継手 使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60 使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1) 表面処理一次防錆品 水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠 材質(ガスケット)通常品 材質(ボルト)鋼製 材質(ナット)鋼製
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 種類伸縮管継手 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~80 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水 JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(取付時寸法許容値)(°)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐圧型
用途給水・飲料水用 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏角(許容変位量)(°)10
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球形(玉形)
用途空調用 材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 取扱説明書(0.65MB)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水など JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円筒・筒形
用途水槽・タンク用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.65MB) 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~130 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 JIS規格JIS10K
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 種類埋ゴムタイプ伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 形状ソケット 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 形状エルボ 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値) 性能50mm 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 寸法L(mm)250 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)