ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
シンプルなのに画期的なジョイント!
木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・
そんな時の為のジョイントです。
ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125
タイプ蝶ネジ止め式
接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA
材質(ジョイント)PA
材質(パイプ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
およそ1.5倍の長さまで伸ばす事が可能な伸縮スモールローラーハンドル!。継柄が不要で約26.5cm伸ばす事が可能。ひねるだけで簡単に伸縮。伸縮範囲内なら、お好みの長さで止める事ができます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー
材質フレーム:スチール グリップ:アルミ・PP
全長(mm)約415~680
1本
¥749
税込¥824
3日以内出荷
<Magnet backle System>ランディング時にはセーフティバックルを解除しマグネットバックルを外すと簡単に脱着ができます。マグネットバックルは折るようにすると簡単に外すことができます。 <W-Lock System>安心のマグネットバックルとセーフティバックルのWロック機構。ランガン時や移動時にはセーフティバックルを併用することで不意の脱落を防ぎます。 <Keiryoukan & Neo Fit Style>幅広で柔らかいネオプレーン採用で、長時間使用でも肩やわき腹が痛くなりません。ボディにピッタリフィットするので移動時でもグラつかず、安定します。また、ストラップ全体に重量が分散されるので、体感的に50%程度軽く感じられます。 <Nobi Nobi Style>ストラップ全体が伸びるため、引っ張るだけでも脱着できます。マグネットバックルが外れた反動で跳ね上がる恐れがありますので、ストラップを引っ張って脱着する際にはセーフティバックルがロックされていることを確認してください。
用途ラン&ガンゲームフィッシングに最適!!小継ギャフ&小継玉の柄専用。 体感約50%程度軽く感じる超軽量感ネオストラップにマグネットバックルを装備! 幅広で柔らかいネオプレーン採用で、長時間使用でも肩やわき腹が痛くならない小継ギャフ&小継玉の柄専用の肩掛けストラップです。 伸縮するネオプレーンでストラップ全体に重量が分散されるので、体感的に50%程度軽く感じられます。 またボディにぴったりフィットするので移動でもギャフ等がグラつかずに安心です。 マグネットバックルを外すことで瞬時に脱着が可能。 移動時にはセーフティバックルを併用することで不意の脱落を防ぎます。
長さ(cm)調節可能:75~95
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
<Keiryoukan & Neo Fit & Nobi Nobi Style>幅広で柔らかいネオプレーン採用で、長時間使用でも片やわき腹が痛くありません。 ボディにピッタリフィットするので移動時でもグラつかず、安定します。また、ストラップ全体に重量が分散されるので、体感的に50%程度軽く感じられます。 ランディング時にはストラップ全体が伸びるため、タスキ掛けから、引っ張るだけで肩より外せます。
用途小継ギャフ&小継玉の柄専用 ラン&ガンゲームフィッシングに最適!! 体感約50%軽く感じる超軽量感ネオストラップ 幅広で柔らかいネオプレーン採用で、長時間使用でも肩やわき腹が痛くならない小継ギャフ&小継玉の柄専用の肩掛けストラップです。 伸縮するネオプレーンでストラップ全体に重量が分散されるので、体感的に50%程度軽く感じられます。 またボディにぴったりフィットするので移動時でもギャフ等がグラつかずに安心です。ランディング時にはストラップ全体が伸びるのでタスキ掛けから引っ張るだけで肩より外せます。(バックルもワンタッチで外せます)
長さ(cm)調節可能:75~95
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード