31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。 仕様伸縮式 全長(mm)1600~3600 質量(kg/本)1.5 材質(ヘッド)樹脂 材質(ポール)アルミ トラスコ品番324-8615 質量(kg)6
1箱(4本)
39,980 税込43,978
当日出荷

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-3 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)1050~3000 質量(g)885
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 全長(mm)1800(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番858-7707 セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg)11.5 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55 鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-2 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)830~2050 質量(g)672
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 段数2 タイプ2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっても便利な伸縮式のポール。
材質スチール・PVC 寸法(Φmm)13 適合サイズ(mm)のぼり(小):1200×350 寸法(m)(伸縮式)1.14~2
1本
429 税込472
6日以内出荷

切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。 ホワイト
1本
979 税込1,077
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2 幅(mm)180 全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.5MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250 最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450 質量(g)2500 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時) 使用時間(分)約60(無負荷時) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース 取扱説明書(2.81MB) 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2476-81 関連資料(14.93MB)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生 付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生 付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク
1セット
32,980 税込36,278
欠品中

ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。 トラスコ品番787-8656 材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール 質量(g)320 幅×長さ(mm)110×600
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジップポール 養生用ポールキット ZIPWALL 動画あり
・伸縮自在なポールで、強力な養生・間仕切りが【簡単】【素早く】設営可能!。・ポールの長さ(S/M/L)調整で多様な天井の高さに対応可能!。・コンパクト&軽量のポールで、1人でもワンツイストで簡単!。・養生テープ・脚立が不要!。・スプリングと滑り止めでしっかり固定できるので、風にも強い!。・天井の塗装やクロスを傷つけない!。・難燃素材・再利用可能!
用途養生や場所の間仕切りに。
1セット
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 長さ(mm)960~1800 種類物干竿 耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ) パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

シーンにあわせて伸縮自在に使用できるポールです。折りたたんでコンパクトサイズでリュックにも収納可能です。持ち運びもラクラクな軽量タイプです。すべりにくく持ちやすい弾力あるEVA樹脂グリップです。長さ調節も可能で自分の高さに合わせてご利用できます。
材質ポール:アルミニウム、グリップ:EVA樹脂、石突きラバー:合成ゴム ブラック 長さ(cm)最長時:約118、収納時:約35
1個(2本組)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。 高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600 質量(g)2600 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 切断径(mm)直径:120 伸縮サイズ(m)1.6~2.2 作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル 取扱説明書(3.94MB) チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9 関連資料(7.54MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

迫力の大画面で高画質映像! 120インチサイズを実現 ケース一体型のコンパクト収納 持ち運びに特化した軽量コンパクト仕様で120インチ(16:10)を実現 伸縮ポールで設置高さが自由自在 簡単構造でスピーディーな設置を実現 高輝度、広視野角の特徴を持ったスクリーン生地を採用
質量(kg)5.7 サイズ80インチ/16:10 寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷