水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約250(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード