8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。 仕様ロック機構、取手付 材質アルミ合金
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B 材質アルミ合金 質量(kg)10.6 全長(m)1.56~2.7
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

アルインコ伸縮足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板 材質/仕上アルミ/アルマイト 質量(kg)8.7 最大伸長(mm)1973 縮長(mm)最小1193
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)