使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
スライド式で伸縮するフロントフェンダーです。ワンタッチで脱着が可能です。取り外して縮めるとコンパクトに携帯ができます。
用途自転車の泥除け
材質樹脂
幅(mm)最大60
全長(mm)最大295、最小150(金具35mm含む)
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質亜鉛めっき鋼板
メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。
材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂
耐荷重(kg)10
外径(Φmm)19
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1200
最大長(mm)3000
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
16日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.7
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.22MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
大型目盛に、スリムなボディが魅力。大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
段数4
全縮(mm)1445
質量(kg)1.73
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス
寸法(mm)100~153
調整範囲(mm)脚:260~395
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)145
寸法H1(mm)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
16日以内出荷
1個(4個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
¥12,090
税込¥13,299
5日以内出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)975
耐荷重(kg)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
セット内容R1型ステン・スチール・R2型アルミ兼用/リベット付/全色兼用
適合シリーズポリピタR型
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。
電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。
パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
接続ねじW26山20
仕様伸縮自在スパウト/230~350mm
寸法(mm)90×30×390
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴数6
関連キーワード
1
2
3
次へ