靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差m5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
耐食性があります。
コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。
保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M22
ねじの呼びM22
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質ステンレス(SUS420J2)
ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種QLTD-kN10
質量(kg)15
寸法D(mm)6
寸法B(mm)10
寸法C(mm)M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A g6(mm)16
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F10
D28
C19
E120
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】11600~29000
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~+0.005
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ