溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
使用角度(°)45/90/135
磁力スイッチ:有
質量(kg)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
使用角度(°)45/90/135
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
磁力スイッチ:無し
仕様連結バネ入り、マグネット付
エスコ品番EA637DD-2
材質焼入鋼
長さ(mm)35
幅(mm)60
高さ(mm)37~107
質量(g)980
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 0328
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)210×50
気泡管水平・垂直・45°
保持力(g)マグネット:5000
質量(g)22
寸法L(mm)9
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)31
寸法W(mm)22
締付トルク(N・m)15~18
寸法A(Φmm)8
寸法GG3/8
1個
¥2,037
税込¥2,241
4日以内出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)140×88×28
質量(g)678
吸着力(N)360
使用角度(°)45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1枚
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。
メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150(磁極当たり)
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)51
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS材
付属品コントローラー
寸法(Φmm)【磁極】70
吸着力(N)【磁極あたり】6150
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品コントローラー
材質SS材
吸着力(N)【磁極あたり】6150
寸法(Φmm)【磁極】70
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式NMC-100
マグネットで側面設置可能です。
用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。
付属品ネオジム磁石、皿ネジ
材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)51
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)51
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)80
最低高さ(mm)60
耐荷重(kN)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)110
最低高さ(mm)80
耐荷重(kN)100
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)62
最低高さ(mm)52
耐荷重(kN)100
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
付属品六角棒レンチ
材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150(磁極当たり)
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)675
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品コントローラー:NMC-100
材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250
質量(kg)270
吸着力(N)(磁極当り)6150
寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70
定格電流(A)10.8
寸法(A×B×C)(mm)370×500×670
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力(kN)(全面)147
磁極数24
1セット
¥1,798,000
税込¥1,977,800
61日以内出荷
フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別フレキシブルタイプ SB-80F
アズワン品番61-6182-58
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど
型番TW-WM11
サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31
入数1本(付属品:六角レンチ)
保持力約50kg
1本
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)74
寸法H(mm)15
寸法I(mm)0.02
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
引手の鋲を打ち込む際のガイドとして使用でき、とても便利です。
中の軸部がマグネット入りなので、引手鋲の抜け落ちがなく、位置決めが容易です。
全長(mm)115
材質真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
20~200°の範囲で角度を形成できます。
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど
型番TW-WM10
サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16
入数1本(付属品:六角レンチ)
保持力約35kg
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ