115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理 寸法d4M4 寸法l3(mm)10 寸法s(mm)約 9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
439 税込483
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1パック(32個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) 幅(mm)11.0 全長(mm)145
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(540本)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ、位置決めクランプ・ピン用
エコ商品
材質ステンレス鋼 寸法d2(mm)15 寸法d3M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を垂直に保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM111型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM108型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けに特化したピンセットです。ハンドルの溝は、部品にかかる負荷を軽減し、損傷を避けることができます。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷