エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ポケットストロボ 菅原研究所 18日以内出荷
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できますツマミを用いて簡単に設定値を調整できます使いやすいボタン配置超高輝度白色LED採用発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能ランプ交換不要明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイCEマーキング対応
用途 各種モーターの回転速度計測生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック高速回転・高速運動の状態目視観察印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など 質量(g) 約220 消費電力(W) 2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×76×39 精度 内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03% 時間 発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec バッテリー 単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間 約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲 発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃) 0~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.77MB) 使用湿度範囲(%RH) 20~90、ただし結露なきこと
超硬コニカル Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
測定位置を正確に決める時に使用します。
先端長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 21AZB765
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 11日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション 別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源(V) 電源アダプター(AC100 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 1-5VDC 測定物質 媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定レンジ 35MPa(ゲージ圧) アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
Ledil, LEDリフレクター LEDIL 5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様 シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型 LEDIL 5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様 シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, レンズアセンブリ, 直径 21.6mm LEDIL 5日以内出荷
LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様 シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, レンズアセンブリ, 直径 16.1mm LEDIL 5日以内出荷
LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様 シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, LEDレンズ, 直径 26mm 砲弾型 LEDIL 5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様 シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応) 対応
Broadcom 機械式ロータリエンコーダ 軸径:6 mm プレーン シャフト AEAT-6010-A06 BROADCOM ¥ 1,598,000税込 ¥ 1,757,800
1セット(280個)
7日以内出荷
AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様 シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3% 抵抗(kΩ) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 4日以内出荷 から 5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 7日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
黒球型熱中症指数モニター エー・アンド・デイ 当日出荷
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途 熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様 【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源 単4形アルカリ乾電池4個 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.15MB) 湿度測定範囲(%RH) 相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
黒球型熱中症指数モニター エー・アンド・デイ 41日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途 熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様 【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源 単4形アルカリ乾電池4個 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10 VISHAY 5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.6mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒モデル = Model 21材料 = プラスチックロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
ワイヤレス力センサ(イージーセンス) ナリカ 4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲 位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2 対応OS Windows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応) 対応
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカ 4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm) 90×169×65 測定範囲 位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2 質量(g) 280 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2 測定項目 位置、力、加速度 対応OS Windows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応) 対応
ネジピンゲージ SK(新潟精機) 当日出荷 から 4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途 ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体) ステンレス鋼 ねじ 1/15テーパー 精度(mm) 測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 41日以内出荷
一般校正証明書付きJIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様 【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 湿度測定範囲(%) 10~90RH 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式 データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.31MB) 相対湿度(%RH) 表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
黒球型 熱中症指数データロガー エー・アンド・デイ 当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様 【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式 データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.31MB) 相対湿度(%RH) 10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造 IP67(IEC) 適合規格 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 方式 アース:コンデンサアース 機能 活線棒抜:装備 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vにて100以上 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 検出方法 位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 動作表示灯 2色LED(橙色 / 緑色) 標高(m) 使用:2000以下 汚染度(使用環境) 汚損度:2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.78MB) コントローラー型式 組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 サンプリング周期(ms) 1 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85
デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 12日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様 測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 外部電源駆動(24VDC) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 4-20mA その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじ G1/4"(オス) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 なし その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 当日出荷 から 9日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状 A枠 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm) 80 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 4-20mA 枠の色 ブルー その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
超硬コニカル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいので柔らかいワークには不向きです。
材質 先端球:超硬 測定子(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー) 4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途 径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様 6H用メモリ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニバーサルマイクロタッチ 日研工作所 3日以内出荷
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途 基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など 適合 機械主軸:BT30 長さ(mm) ゲージライン~先端部:150 径(Φmm) スタイラス:6(±0.005) 幅(Φmm) C:45、C1:31 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビール用濁度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
仕様 データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm 質量(g) 512 電源 単三アルカリ電池 4本 測定項目 ビールの濁度 精度 ±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで) 分解能 0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU) 測定原理 比濁法 使用環境温度(℃) 外部:0~50 測定範囲(FTU) 0.00~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USB
高速ラッチモジュール マグネスケール 3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様 データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W) 2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム 入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号 A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所 当日出荷 から 20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所 当日出荷 から 20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
シグナルデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 45日以内出荷
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様 部分測定範囲行き指示誤差PMPE :0.003mm 測定範囲(mm) 12.7 シリーズ 543 電源 外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切換可能) 測定力(N) MPL:2.5以下 保護等級 IP54 機能 外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 戻り誤差(mm) HMPE :0.003 繰返し精密度(mm) RMPE :0.002 適応アクセサリ ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm) EMPE :0.003
ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 当日出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
制振効果があり、振動を早く収束させます。
-30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途 医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振)
半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振)
車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具) SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途 防振
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機) 翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様 ●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番 65-2725-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
パワーメータ用テストフィクスチャ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。
定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。
15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
用途 各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途 各種基準出しに使用。 仕様 スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品 収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1725 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度 水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源 可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1 [r.p.m]) 600/300/150/0 測定範囲(m) 直径800(半径400) 防塵防水性能 IP66 三脚取付ねじ W5/8インチ 出力(mW) 4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh) 3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 180×138×210
リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。
測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。
摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性)
全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。
インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm) 狭範囲:0.5(任意20μmの範囲) 繰返し精度(б) 0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃) 位置検出方式 光学式透過形リニアエンコーダ 出力信号 90°位相差、差動方形波(RS-422適合) 測定子 超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312) 軸受種類 リニアボールベアリング ケーブル長(m) 出力ケーブル:2(本体から直出し) コネクタ 使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ) 使用温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 20~80(非結露) 保存温度範囲(℃) -10~60 保存湿度範囲(%RH) 20~80(非結露)