5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績 仕様当て方:直進 ストローク(mm)1.5(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM5×0.5 使用温度範囲(℃)0~120 (氷結ないこと) ケーブル長(m)0.5 材質(ケース)SUS304 寿命接点精度:300万回 ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当 繰返し精度(μm)3 LEDLED無し 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 接触力0.5N 外径(mm)5 コンタクト形状端面 SR2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプバラ線 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)7 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)200±20 最終圧力損失(Pa)500 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
72,980 税込80,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット
RoHS
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)DC5000 Max
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット
RoHS
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)DC5000 Max
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)10 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)175±20 最終圧力損失(Pa)350 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
92,980 税込102,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)