21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)150 棚板なし 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TSA 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプ三方枠 ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部) キャスターねじ込み式 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷


主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 仕様下棚2枚付 トラスコ品番458-8851 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)35 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

T 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)100 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。 仕様下棚:平棚板 トラスコ品番405-1817 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)1200 均等荷重(kg)146.8、天板:146.8 ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ 天板形状平天板 引出しなし 形状:調整可
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ折りたたみタイプ 天板厚さ(mm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 材質(踏み面)ポルカプレート 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。 仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7 空気消費量(m3/min)0.47 騒音レベル(dB(A))84 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(Φmm)122
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)