22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの、低床用・汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450~600) サカエ 動画あり
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/スチール天板/H450~600) サカエ 動画あり
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類スチール天板 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LP-800 ジャンボベストワークチェア ルネセイコウ 動画あり
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。 また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。 その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。 製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。 折りたたむと厚さ僅か10cm、収納時は嵩張らず運搬も容易です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)500 背もたれあり 座高(mm)460~810 材質(座面)ビニルレザー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×1120 再生紙使用マーク適合
1脚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストワークチェア ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウベストワークチェア
エコ商品
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。 また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。 その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。 製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。
材質座面:パンチングメタル フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4.4 高さ(mm)825 奥行(mm)425 背もたれあり 材質(座面)パンチングメタル 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)325×205 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ルネセイコウニューベストホビーチェア
エコ商品
ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 低座位置から高座位置までの作業をサポートでき、身長差のあるユーザーのご使用もこれ1台でOK。 座面はシート基部にある8つのストッパーゴムを使用してテコの原理で固定しております。 シートを持ち上げることで座面のロック機構が外れます。 お好みの座面高さ位置までシートをスライドさせ、シートを前に倒すことで再度ロック。これで座面高さ調整は完了です。
材質ビニルレザー、スチールパイプ 質量(kg)4 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×390×770 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×90×915 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1294 全長(mm)248 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

MST14DP123HD MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com 動画あり
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI スペースグレー ポート数3 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度4K 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ルーファース連結式型防水LED作業灯
エコ商品
コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165 質量(kg)1.7 消費電力(W)42 定格電圧(V)100~240 全光束(Lm)6500 接続専用電源ケーブル 保護等級IP65 環境温度範囲(℃)-40~+50 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 照射角度(°)120 発光効率(Lm/W)153
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)