1個(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けてケアします。
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
筋疲労や痛みに合わせて選べるモード。
筋疲労の回復に[低周波]
リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。
ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。
痛みのあるときに[マイクロカレントモード]
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。
Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。
Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。
Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。
Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。
Microcurrent:ごく微弱な電流を使った治療です。通常、刺激を感じることはありません。
強さ調節:20段階
治療時間:30分
治療モード:リカバリーモード/ペインケアモード/マイクロカレントモード
付属品専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
電源定格入力:AC 100V, 50-60Hz(充電用)、定格出力:DC 6V 700mA
本体質量(g)約290
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:約172×97.5×27mm、パッド:HV-SPAD-MU:約99×166×1、HV-SPAD-JO:約40×98×1
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。
設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。
防振材から設置床面への色移りがありません。
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
材質(プレート)FC200
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。
かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。
貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)11
お腹の芯まで力強く掴まれる、パワフル13段階出力。使用後は専用パッドホルダーに貼り付けるだけで手軽です。
使用開始時と使用後の収納が簡単便利な専用パッドホルダーが付属。
USBケーブルによる充電式で8~10時間使用可能。
6極パッド(腹筋トレーニング用)×1枚。
2極パッド(マルチトレーニング用)×2枚。
色ブラック
1式
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1セット
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)ポリアミド
材質(ボルト)45C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的名称家庭用低周波治療器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00089000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
充電式で、場所を選ばず使える
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)
色ブラウン
消費電力(W)10(ヒーター部7含む)
本体質量(g)190
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1セット
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm)
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
アズワン品番8-3068-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。
仕様●サイズ:(ウエスト)約29cm×(ヒップ巾)31cm×(渡り巾)18.5cm×総丈45cm●付属品:安全ガイド、クイックガイド、コーション、保証書、スプレーボトル、洗濯ネット●材質●▼表地:ポリエステル、ポリウレタン●▼裏地:ポリエステル、ポリウレタン●▼電極部:ポリエステル、ポリウレタン●▼ゴム部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●▼プレート部:PP、鉄、真鍮、炭素鋼●▼スプレーボトル:PET●▼洗濯ネット:ポリエステル●本体重量:〇Sサイズ:約295g
アズワン品番65-8302-36
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
。SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。適正サイズ(メンズ)。▼S:身長160-170、ウエスト67-76、ヒップ82-89、大腿囲47-52。▼M:身長165-175、ウエスト75-84、ヒップ88-95、大腿囲51-56。▼L:身長170-180、ウエスト83-92、ヒップ94-101、大腿囲55-60。▼LL:身長175-185、ウエスト91-100、ヒップ100-107、大腿囲59-64。※電気が流れる商品のため、電極部が身体に密着するサイズが適正となります。※電極部のある部位(ヒップ、大腿囲)を優先してサイズを選んでください。補足ご使用に必須のHip&Leg専用コントローラーは別売りです。
仕様●サイズ:(ウエスト)約38cm×(ヒップ巾)43cm×(渡り巾)25cm×総丈53cm●付属品:安全ガイド、クイックガイド、コーション、保証書、スプレーボトル、洗濯ネット●▼表地:ポリエステル、ポリウレタン●▼裏地:ポリエステル、ポリウレタン●▼電極部:ポリエステル、ポリウレタン●▼ゴム部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●▼プレート部:PP、鉄、真鍮、炭素鋼●▼スプレーボトル:PET●▼洗濯ネット:ポリエステル●本体重量:約390g
アズワン品番65-8302-43
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
サイズM
本体質量(g)約80(パッド含む)
電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01
ひざ下周り(cm)32~38
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約8(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約348
機能EMSレベル:5段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50
防水仕様IPX7
回転速度2段階
連続動作時間約3時間
アタッチメント3種類
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。室内専用で、IH調理器や全自動麻雀卓使用の際におすすめです。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。
磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。
溶接作業など、より危険度の高い環境で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
サイズフリー
工場、農作業、作業現場等で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
『首用ケア製品 リネックス2』は、低周波を使って優しくアプローチする首用ケア製品です。低周波は筋肉を収縮させて筋力増加を目的にしています。前作で好評だった、首の形にフィットするエルゴミクスデザインと超軽量は今回も採用しております。本体の質感と導電パッドの素材を変更し、オリジナルのロゴを追加して、見た目にも新しくなっています。1回の充電で20回使用可能です。パターンは6種類、強弱は16段階ありますのでお好みの強さで使用いただけます。15分で自動的に電源が切れます。
用途肩こり、首こりでお悩みの方に。手軽にご家庭や職場でリラックスしたい方に。
セット内容専用ジェルシート2セット(1セット2枚入り)、USBケーブル(18cm)
寸法(mm)120×140×33
保証期間1年
コネクタ充電:マイクロUSB
使用期間(年)約3
1台
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約4(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約206
機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3
バッテリー容量(mAh)950
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。
品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。
交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253
3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け
3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。
高性能
この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。
頑丈な設計
X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。
特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具
革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮
他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量
電気絶縁ワイヤヘッドバンド
ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減
ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ
製品の用途:発電所
鉱業
空港
エンジンルーム
印刷
セメント製造
生産工程
よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか?
聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。
日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231
アズワン品番67-4942-49
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
広範囲に渡る周波数特性により豊かな低域と中高域のディテールを再現。ホームレコーディングやパーソナルリスニングに性能を最適化。パッド入りヘッドバンドとイヤカップが人間工学に基づく快適なフィット感を提供。密閉型サーカムオーラルデザインにより耳全体を快適に包み込み、周囲の騒音を低減。長年のスタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーによる、日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター付属。2年保証
付属品6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高度に調整された周波数特性が、豊かな低音域、クリアな中音域、伸びのある高音域を再現します。人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンドは、長時間にわたって優れた快適性を発揮します。クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減します。ロック機構付きの着脱式ケーブルはケーブルをイヤカップにしっかりと固定すると共に、簡単に交換することができます。低歪みの40mmダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスの取れた周波数特性。スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル。着脱式ストレートケーブル(3m)、キャリングポーチ、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
付属品1 HPAQA1 6.3 mm プラグアダプター, G金メッキ / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル / 1 HPACP1 キャリングポーチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。
ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。
8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。
44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。
プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。
これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
書籍付き商品
質量(g)約410
タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック)
電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm
消費電流(A)1以下
電池(バックアップ電池)CR2032
適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte
レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個
bit構成8bit
総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ