カテゴリ

  • 安全用品(15)
    • その他道路用品(15)
  • 整備工具・収納(4)
    • 補助用品関連品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用フィルムシート(1)
  • 空調・電設資材(7)
    • 漏電保護(1)
  • 安全標識(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「低圧シート」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1箱(10キット)
71日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続直線接続 3心用
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1箱(10キット)
5日以内出荷から86日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続分岐接続 単心用
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Sフィスコインターナショナル
5,998税込6,598
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:2sq~22sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Mフィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3Dフィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:38sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Lフィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:200sq~325sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5mフィスコインターナショナル
56,980税込62,678
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15mフィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
ポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売 フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
32日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mmノーブランド
669税込736
1枚
7日以内出荷
木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。 玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。
厚さ(mm)20基材パーティクルボード仕上木口:エッジテープ0.5mm貼表面低圧メラミンサービス分類オーダー・加工
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
ケミカルフィルター ピュアアクト アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクトアイ・オー・テクノロジーズ
139,800税込153,780
1台
51日以内出荷
粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。
用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。幅(mm)610高さ(mm)610構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)ニチアス
309税込340
1枚
当日出荷
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。トラスコ品番115-2669材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR厚さ(mm)3呼び径(B)3 / 4呼び径(A)20外径(mm)63内径(mm)28使用圧力(kPa)10
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用3M
5,898税込6,488
1パック
当日出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズアズワン
130,000税込143,000
1セット
5日以内出荷
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8wアズワン品番65-8119-54
EPDMタフシート 光EPDMタフシート
119税込131
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック ストア・エキスプレスハコマルシェワゴンW90cmセット ブラックストア・エキスプレス
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
注目度の高いワゴン什器のセットです。パーツの選択不要で画像の什器セットをまるごと購入いただけます。前面パネルはラスティック柄とブラックボード(チョークOK)のリバーシブル。裏側はストックが収納できる棚付きです。お好みで上部フレームを外してご使用もできます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。※パーツ単位での販売もございます。※別注色などカスタマイズのご相談も承ります。
仕様●セット内容●▼本体・トレー天板・ワゴン用中間棚・ワゴン用底板×各1●▼ブラケット×4●▼上部フレーム・上部フレーム用テント・テント受け金具・サイドハンドル・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:ブラケット・テント受け金具・サイドハンドル/スチール製、粉体塗装 天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製 強化コート紙貼り●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)、ボルト径/3/8w高さ(mm)900(上部フレームを追加すると1800)材質(本体)スチール奥行(mm)445間口(mm)940耐荷重(kg/段)木棚/30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー天板外寸/898×600×80、内寸/874×576×60アズワン品番65-5559-98総耐荷重(kg)本体/50、サイドハンドル/10
TW メラミン木棚5段付きセット W90cm ブラック 61-777シリーズ ストア・エキスプレスTW メラミン木棚5段付きセット W90cm ブラック 61-777シリーズストア・エキスプレス
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。温かみのあるウッド調のメラミン棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TW」で検索してください。)
【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm ノーブランド【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mmノーブランド
569税込626
1枚
7日以内出荷
木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。
厚さ(mm)18基材パーティクルボード表面低圧メラミンサービス分類オーダー・加工
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA渡部工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン渡部工業
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4620材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6246材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1ケース(3枚×10パック)ほか
6日以内出荷から86日以内出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ低圧透明ポリウレタンシートヨツギ
72,980税込80,278
1巻
当日出荷
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
低圧シート ヨツギ低圧シートヨツギ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下備考マジック・ハトメ付
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら