従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)60
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0770
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
寸法A(mm)50
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
用途玉碍子用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)65
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色茶(ガイシ部分)
仕様ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0772
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード