9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 19
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)31 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
4,229 税込4,652
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)19 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,071 税込2,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,786 税込3,065
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9 外径(Φmm)27 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~120 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005 内径(Φインチ)5/8 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)3.9
1本
3,271 税込3,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)25 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)