35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線 仕様捻回数/2回
1セット(100個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 耐熱温度(℃)90 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1袋(20個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色
1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪電具(ODK)B形スリーブ
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管 適合電線(mm2)14
1箱(50本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低圧引込スリーブカバー。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します
1箱(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
1箱(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高低圧架空電線路において張力のかかる箇所での直線接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 適合電線(mm2)本線150、分岐線150
1箱(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(10個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管 適合電線(mm2)本線2.6・3.2・5.5・8、分岐線2.6・3.2・5.5・8
1箱(20個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(4個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪電具(ODK)B形スリーブ
低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管 適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
1箱(50本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷