53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃)0~+40 漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569 周波数(Hz)50/60 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワサプライ低圧非接触交流検電器
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W23×D156×H26 電源単四乾電池×2本
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111 漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年 使用電圧範囲AC60V~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm)130 周波数(Hz)50/60共用 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
トラスコ品番321-4257 電源LR44ボタン電池×2個 動作表示検電(赤)、感電(赤) ブザー音断続音
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部精機低圧用検電器
RoHS
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538 幅(mm)19 高さ(mm)133 奥行(mm)19.5 電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 交流電圧(V)AC80~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

長谷川電機工業低圧用検電器
導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて) 使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用 動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

イチネンTASCO低圧用検電器
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

長谷川電機工業高低圧用検電器
作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
使用電圧範囲AC80~7000V 定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000
1個
15,880 税込17,468
欠品中

長谷川電機工業交直両用低圧用検電器
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

中部精機交流検電器(低圧用)
エコ商品、RoHS
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い! 徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上 使用温度範囲(℃)-10~50 表示断続発音発光 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間) グリーン購入法適合
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

トラスコ品番116-1613 長さ(mm)130 電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属) 交流電圧(V)50~600 アズワン品番65-2056-44
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

KD3 検電器 三和電気計器 動画あり
三和電気計器検電器
RoHS
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器 仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く) その他本製品は1年保証となります。 付属品取扱説明書 種別検電器 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能 許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 適合電線裸線・被覆線 アズワン品番64-8945-99 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

イチネンTASCO低圧用検電器
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷