こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836
長さ(mm)140
交流電圧(V)50~600
直流電圧(V)12~750
周波数範囲(Hz)50・60共用
アズワン品番64-3881-55
適合電圧(kV)DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569
周波数(Hz)50/60
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)0~+40
漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~50
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)
使用周波数(Hz)50/60
使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース
型式HSF-7型(高低圧、交流専用)
全長(mm)260
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造防水構造(内部に有害な水が入らない)
漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下
電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間
使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4)
動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上
アズワン品番64-3881-57
絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間
定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000
定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)
対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体50cm離れた位置で50dB以上
発光体8000ルクスの明るさで確認可能
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W23×D156×H26
電源単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)
使用電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)50~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)-10~50
表示断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)
グリーン購入法適合
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲AC80~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。)
裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)
使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用
動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書
周波数(Hz)50/60共用
漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下
動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
高低圧用検電器(AC80V~7000V)
超小型軽量設計で携帯に便利
検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定
検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全
音と光で安全確実に検電
防滴構造IPX1(防滴I形)
TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
低圧・高圧切替スイッチ式
断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
コンセントにも対応可能な検知子形状です。
本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納用革ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×253
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
交流専用検電器。
通信工事の作業におすすめ!
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。
検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111
漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用電圧範囲AC60V~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ33×1200
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~35kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器
仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)
その他本製品は1年保証となります。
付属品取扱説明書
種別検電器
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能
許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
適合電線裸線・被覆線
アズワン品番64-8945-99
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×800
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~23kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900
表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ