4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。 トラスコ品番337-9500 材質EVA樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)1 試験電圧(V/1分)1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 幅(mm)850 厚さ(mm)0.2 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)