低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色ブラウン
厚さ(mm)0.8
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴムラテックス
入数(双)1
機能絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~50
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)
使用周波数(Hz)50/60
使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。
トラスコ品番466-6097
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
サイズ大
全長(cm)28.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)
対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体50cm離れた位置で50dB以上
発光体8000ルクスの明るさで確認可能
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂
定格電圧(V)AC600
主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
幅(mm)850
厚さ(mm)0.2
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤあり)
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
付属品電源アダプタ
種別R-134a用低圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)-10~50
表示断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)
グリーン購入法適合
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高低圧用検電器(AC80V~7000V)
超小型軽量設計で携帯に便利
検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定
検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全
音と光で安全確実に検電
防滴構造IPX1(防滴I形)
TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a
仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別R-134a用
サイズ7/16-20
サイズ(mm)7/16-20
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質SUS304
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番337-9500
材質EVA樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書
周波数(Hz)50/60共用
漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下
動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
材質SUS316L
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。
長さ(m)100
許容電流(A)21
芯数16
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
材質SUS316L
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン製
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
低圧・高圧切替スイッチ式
断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
コンセントにも対応可能な検知子形状です。
本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納用革ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×253
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a
付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ7/16-20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
材質ポリエステル
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ