打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)100
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.5
消費電力(W)520
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
その他冷却剤ボンベ別売り
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)100
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.5
消費電力(W)520
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。
ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。
ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
パワフル&低振動
高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース
長さ(mm)369
幅(mm)98
質量(kg)4.1
高さ(mm)242
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])0~840
打撃数(min-1[回/分])0~4500
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート30
穴あけ能力(mm)コアビット80
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
関連資料(1.6MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。
回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル
適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259
作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。
ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
パワフル&低振動
高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース、集塵システムDX10、シーリングキャップ×5個
長さ(mm)592
幅(mm)145
質量(kg)5.2
高さ(mm)242
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])0~840
打撃数(min-1[回/分])0~4500
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート30
穴あけ能力(mm)コアビット80
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
関連資料(1.6MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900
電源(V)単相交流50/60・100
電流(A)9.4
コード長さ(m)5(2心)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300
仕様SDSプラス、二重絶縁
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)355
幅(mm)87
質量(kg)3.0(コード除く)
高さ(mm)227
モーターブラシレス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])0~980
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)360
幅(mm)83
質量(kg)3
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
小口径の低振動・低騒音工事に最適。
回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。
カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル
適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1ケース(12本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100
消費電力(W)470
電流(A)5.0
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4800
穴あけ能力(mm) 木工24
長さ(mm)285
幅(mm)75
質量(kg)1.8
高さ(mm)208
穴あけ能力(mm) コンクリート18
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 。低振動・低騒音 。日本製
用途金属の磨きや表面調整に!
仕様円柱型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。
付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージ
トラスコ品番387-8797
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560
本体寸法(mm)335×225×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨!
差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。
新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。
砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。
ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ブラシレスモーターで高耐久性、低振動、低騒音です。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
種別1000~35000rpm
アズワン品番3-6693-01
1セット
¥62,900
税込¥69,190
当日出荷
低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。
用途アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに
刃数4枚
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。
刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000
セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書
質量(kg)5.5
本体寸法(mm)263×185×203
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
次世代「AVT」で圧倒的な低振動。
手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。
打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。
ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。
穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。
ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」
「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。
電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。
安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。
ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)
打撃数(min-1[回/分])1100~2250
回転数(min-1[r.p.m])150~310
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)
仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速
付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース
質量(kg)11.4
長さ(mm)599
幅(mm)140
高さ(mm)287
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード