「低温乾燥機」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
本土鍋にこだわり抜いた最上位モデル。土鍋ならではの遠赤効果で一粒ひと粒をじっくり加熱。甘くて粒立ちのある、土鍋ごはんをご自宅で。土鍋ご泡火炊き:圧倒的大火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。土鍋の遠赤効果による輻射熱で、お米一粒ひと粒を芯までじっくり加熱。70種類の銘柄巧み炊きわけ:水分率、たんぱく質やアミロースの量など、各銘柄の持つ特徴を科学的に細かく分析し、それぞれのお米に合った炊き方でおいしく炊きあげます。極・低温吸水メニュー:ひと手間かけてでも、おいしいごはんを食べたいという方へのこだわりのメニュー。冷蔵庫でじっくり6時間以上低温吸水させることで、食感を損なわず、甘みを引き出し、芯までふっくら炊きあげます。簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。
コード長さ(m)約1加熱方式土鍋圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米(火かげん3段階)/白米(おにぎり)/白米(低温吸水)/無洗米/一合炊き(火かげん3段階)/銘柄炊き/早炊き/炊込み・白米(火かげん3段階)/炊込み・一合(火かげん3段階)/炊込み・麦/炊込み・雑穀/炊込み・玄米/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ省エネ基準達成率(%)101
両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン LL KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン LLKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラウンサイズLL股下(cm)63ウエスト(cm)84~94アズワン品番7-1917-14素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
両脇逆開ファスナーパンツ ブラック LL KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラック LLKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラックサイズLL股下(cm)63ウエスト(cm)84~94アズワン品番7-1916-14素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
両脇逆開ファスナーパンツ ブラック L KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラック LKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラックサイズL股下(cm)63ウエスト(cm)77~85アズワン品番7-1916-13素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
両脇逆開ファスナーパンツ ブラック M KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラック MKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラックサイズM股下(cm)63ウエスト(cm)69~77アズワン品番7-1916-12素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン M KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン MKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラウンサイズM股下(cm)63ウエスト(cm)69~77アズワン品番7-1917-12素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン L KINDCARE両脇逆開ファスナーパンツ ブラウン LKINDCARE
14,998税込16,498
1枚
4日以内出荷
あらゆるシーンで便利な両脇ファスナー付パンツです。両脇にファスナー仕様、ストレッチ性があります。ウエスト部分と裾部分から開、用途に合わせて着脱可能です。脇から後側はゴム入りでお腹が楽です。
ブラウンサイズL股下(cm)63ウエスト(cm)77~85アズワン品番7-1917-13素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(低温)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANリン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフRenogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s
ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用丸井商事
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
座位ポジショニングでの、円背改善クッションとして、開発されました。車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様で、個々の体型にフィットしやすいです。安定感、清潔を考慮し、中素材はポリエステル100%使用。丸洗いできます。乾燥機は低温でお願いいたします。
適合【外カバー】市販品の枕カバー定番サイズ(43×63cm)使用可能質量(g)500混率(%)生地:ポリエステル65/綿35、中材:ポリエステル100寸法(cm)5×40×58アズワン品番64-9297-92
衣類乾燥カバー シービージャパン衣類乾燥カバーシービージャパン
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
急な洗濯物でも安心。部屋干しでもしっかり乾く「衣類乾燥カバー」 梅雨などの雨天時や、低温環境下で洗濯物が乾きにくい冬場の部屋干しや、急に飛び込んできた、家族の急ぎの洗濯物などの部屋干しに、お持ちの布団乾燥機とセットで使える衣類乾燥カバーです。 掛けたまま干しやすい!開口部はワイドな幅60cm! 上下左右に大きく広く開く、ダブルジップ方式。 いろいろなタイプの布団乾燥機で使える、ファスナーテープ式のホース穴。 表面と背面に別素材を採用した、ハイブリッド構造。 デザインもマッチしている、メーカーの「衣類ふとんドライヤー DRYBOX」と相性抜群!
グレージュ質量(g)230寸法(幅W×高さH)(mm)[平置き]約800×1250材質(ホース)ポリエステル耐熱温度(℃)100開口幅(mm)600
食事用エプロン 東京エンゼル食事用エプロン東京エンゼル
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
軽い素材なので身体に負担がかからない、防水エプロンです。 低温乾燥機もOKです。 絵柄が多いので使い分けに便利です。 たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。 乾燥後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)混率(%)ポリエステル100(ツイル アクリルコーティング)寸法(cm)80×90首廻り(cm)35~44
スライディングボード 標準タイプ用オプション シーマンスライディングボード 標準タイプ用オプションシーマン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
材質ポリエステルタイプ標準・交換用チューブアズワン品番7-6259-11洗濯方法洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。消毒方法70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
スライディングボード チューブ付 シーマンスライディングボード チューブ付シーマン
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷から5日以内出荷
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
スライディングマット シーマンスライディングマットシーマン
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル質量(kg)1.3タイプ本体(チューブ付)耐荷重(kg)250アズワン品番7-6260-01幅×長さ(mm)600×1900消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
D.C.パッド GACD.C.パッドGAC
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
体圧分散マットレスの上で補助的に利用することで高リスク褥瘡ケアに対応します。ラテックス素材(中材)の反発力とスポンジ構造で、底付きなく通気性を確保します。
材質中身/ラテックス、カバー/ポリエステルスムース洗濯方法洗濯・脱水可(専用ネット使用)、乾燥機不可(低温・温風乾燥機は使用可)
D.C.体交クッション GACD.C.体交クッションGAC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラテックス素材の体位交換クッションです。創傷部に優しい柔らかい素材です。へたりにくいので時間の経過でずれることがなく、耐久性に優れます。中身が大量の円柱形の細かい粒でできているので、形状を変えやすく円背の人にもフィットします。洗濯機で丸洗いできます。(アウターカバーを外してください。)
エクスプレス ペンギンワックスエクスプレスペンギンワックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個(18L)
6日以内出荷
クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい! 優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! 抜群の耐ヒールマーク性。
pH8.2成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
ディナーエプロン 日本エンゼルディナーエプロン日本エンゼル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
洗濯後の乾きも早く、低温なら乾燥機の使用も可能です。
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)幅(cm)80総丈(cm)90洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)松吉医科器械コード23-6300-00
抜針・抜管予防用シーネ メディカルプロジェクト抜針・抜管予防用シーネメディカルプロジェクト
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。 洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)材質ネオプレン
食事用エプロン 東京エンゼル食事用エプロン東京エンゼル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1着ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。 柄数が多いので使い分けに便利です。 たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。 洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。 ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
スライディングマット用オプション スライディングマット用 交換用チューブ シーマンスライディングマット用オプション スライディングマット用 交換用チューブシーマン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
本体付属のチューブの劣化時の買い替え用として、また洗い替え用になります。
幅×長さ(mm)620×2100消毒方法70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの洗濯方法洗濯機可。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質ポリエステル仕様交換用チューブアズワン品番7-6260-11
スライディングボード用オプション スライディングボード ショートタイプ用 交換用チューブ シーマンスライディングボード用オプション スライディングボード ショートタイプ用 交換用チューブシーマン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
本体付属のチューブの劣化時の買い替え用として、また洗い替え用になります。
消毒方法本70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したものタイプショートタイプ交換用チューブ材質ポリエステル使用後の手入方法洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥アズワン品番7-6259-13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら