トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付
出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022
種類トルクモーター
電圧(V)100
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード