ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ニッケル
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-80
入数2
ねじサイズM3×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-79
入数2
ねじサイズM3×8
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-77
入数2
ねじサイズM3×5
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-78
入数2
ねじサイズM3×6
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-81
入数2
ねじサイズM3×12
1袋(2本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-39
入数4
ねじサイズM3×6
1セット(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-40
入数4
ねじサイズM3×8
1セット(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-42
入数4
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-11
入数4個
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-38
入数4
ねじサイズM3×5
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-26
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×15
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-25
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×12
1袋(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-22
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×6
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-41
入数4
ねじサイズM3×10
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-24
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ