93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(36本)
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(18本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)
特価
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(19個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1パック(5個)
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(11個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
特価
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
709 税込780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
859 税込945
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(500個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1袋(10個)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
7,198 税込7,918
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(16本)
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
1袋(2本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)