頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズM6
材質SUS XM7
質量(g)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズM8
材質SUS XM7
質量(g)8.5
ねじピッチ1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
種別半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度A2-70
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状六角穴
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-55
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×15
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-30
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×12
1袋(4本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-66
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-58
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×25
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-27
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×6
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-49
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×15
1袋(2本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-40
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×25
1袋(4本)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-33
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×20
1袋(4本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-56
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×16
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-54
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×35
1袋(2本)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-53
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×30
1袋(2本)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-52
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×25
1袋(2本)
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-45
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×20
1袋(4本)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-44
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×16
1袋(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-35
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-29
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ