169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(3個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(8本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(8本)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理三価クロメート
1パック(6本)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(5本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7)
1パック(4本)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(4個)
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質ステンレス 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(12個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
609 税込670
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(8本)
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
540 税込594
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状六角穴付低頭 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 トラスコ品番207-8077 材質ポリエーテルエーテルケトン 長さ(mm)10 質量(g)44.3 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状六角穴付低頭 寸法s(mm)3 頭部厚(mm)3.5 頭部径(Φmm)8.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質レニー 頭部形状低頭 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃ UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)
999 税込1,099
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2本)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
320 税込352
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)