パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)10
仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)45
電流(A)交流/30、直流/8
騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83
エンジン部総排気量(mL)212
全長×全幅W×全高(mm)579×440×510
バッテリーYUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)6
過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式LC170FD-3
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18
トラスコ品番496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721
定格出力交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)118.1
連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)4.2
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番374-9886
種別リコイルスタータ
全長(mm)490
質量(kg)20
全幅(mm)280
全高(mm)455
騒音値(dB)51.5~61
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音
質量(kg)29
定格電流(A)25
使用燃料無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)53.5(エコモード時)
機能エコ機能あり
連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10
始動方式リコイルスターター方式
交流出力定格50/60Hz:1.7kw
直流出力定格:8.3(A)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0014
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)10~40
燃料LPG(ブタンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に
仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付
質量(kg)14
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380
騒音値(dB)68
機能ECOモード
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
保護装置過電流:有り
連続使用可能時間7.2~5.1時間
エンジン形式ET53(KASEI製)
キャブレターHUAYI/P15D-1
始動方式リコイルスタート式
電圧調整方式インバーター方式
定格出力(kVA)0.9
点火プラグNGK(CR7HSA)
直流出力12/5V/A
コンセント日本製ME2817
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
燃料タンク容量(L)9
定格電流(A)発電機:25
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率発電機:1
装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600
エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
燃料ガソリン
定格電流(A)25
乾燥質量(kg)29
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
燃料ガソリン
定格電流(A)16
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i
力率1
定格出力(kVA)1.6
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)680×445×555
乾燥質量(kg)68
燃料タンク容量(L)12
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。
用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
周波数(Hz)50/60
電流(A)25
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 65 、定格負荷時: 68 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
燃料タンク容量(L)9
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!
周波数(Hz)50/60
電流(A)55/27.5
電圧(V)100/200
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
燃料タンク容量(L)17
相数単相(3線式)
エンジン形式ヤマハ MZ360-60i
力率1
出力(kVA)5.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60
容量(L)【潤滑油】0.53
電圧(V)直流12/交流100
適合規格国交省超低騒音型
タンク容量(L)【有効燃料】12.7
燃料自動車用無鉛ガソリン
名称【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)24
相数単相
直流電流(A)10
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PMW
変換方式【電力】インバーター
定格出力(kVA)2.4
エンジン総排気量(cm3)163
グリーン購入法適合
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60
容量(L)【潤滑油】0.55
電圧(V)直流12/交流100
適合規格国交省超低騒音型
タンク容量(L)【有効燃料】12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570
燃料自動車用無鉛ガソリン
車輪あり
名称【エンジン】GX200T2
騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88
乾燥質量(kg)61.2
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)28
相数単相
直流電流(A)12
始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式
電圧調整方式PMW
変換方式【電力】インバーター
定格出力(kVA)2.8
エンジン総排気量(cm3)196
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618
燃料LPガス
定格電流(A)22
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
周波数(Hz)50/60
電流(A)16
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)490×280×445
乾燥質量(kg)20
燃料タンク容量(L)4.2
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハMZ803-20i
力率1
出力(kVA)1.6
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg
周波数(Hz)50/60
電流(A)20
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)527×419×461
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)6
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ50
力率1
出力(kVA)0.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)18
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)555×300×470
乾燥質量(kg)25
燃料タンク容量(L)4.7
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80-22i
力率1
出力(kVA)1.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×442×944
燃料ブタン(カセットボンベ)
定格電流(A)9
乾燥質量(kg)19.5
相数単相(2線式)
エンジン形式ホンダ GXH57T
力率1
定格出力(kVA)0.9
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)84(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり
トラスコ品番160-7393
全長(mm)555
質量(kg)25
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)300
定格電圧(V)12
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)57~65
定格出力直流:12V/3A
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルハンドスターター
交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に
付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター
定格電圧(V)AC100/DC12
定格電流(A)AC28A/DC8A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)28
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)72-64
エンジン部総排気量(mL)185
燃料タンク容量(L)9.3
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)5.7-16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096
エンジンオイル容量(mL)550
コンセント15A×2個 30A×2個
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5
コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380
エンジン部総排気量(mL)50
乾燥質量(kg)12.7
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)交流:0.9
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
使用燃料ガソリン
力率発電機:1
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2
コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1
定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
エンジン部総排気量(mL)79
乾燥質量(kg)20
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2
定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61
過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
インバータ制御で安定した電力を供給します。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
3.8リットル燃料タンクを搭載、1000ワットの定格出力ベースで約5時間連続運転、コンパクトながらも、大きな力を発揮します。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国士交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
仕様並列運転:オプション
形式多極回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)100/12
定格周波数(Hz)50/60切替式
使用燃料自動車用ガソリン
騒音値(dB)91(3/4負荷)
エンジン部総排気量(mL)79.6
定格出力交流1000VA/直流100W
乾燥質量(kg)21
燃料タンク容量(L)3.8
連続運転時間(h)約5.0(定格負荷)
スパークプラグBPR6HS
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流10/8.3
エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバータ式
力率1
オイルセンサー機能あり
潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上
潤滑油量(L)0.4
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ