どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。
高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。
メンテナンスフリーですので点検が簡単。
住宅防火安心マーク付き。
サビに強いSUS製指示圧力計。
高性能ダブルパッキン。
全数検査で徹底した品質管理体制。
封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)1.5
種別蓄圧式
放射時間約15秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
型式消第30~14号
質量(kg)約2.82
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約130
エコマーク認定認定
全高(mm)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
関連キーワード