縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)250
深さ(mm)75
仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無
形状露出専用形
種類ホーム分電盤
機能横一列タイプ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
予備回路数2
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能横一列タイプ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)314(半埋込299)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数5
マンセル記号10Y9/0.5
仕様リミッタースペースなし
材質(本体)プラスチック製
種類ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)3
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325
深さ(mm)111
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
種類ホーム分電盤
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
縦(mm)320
横(mm)789
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形
寸法H(mm)250
寸法D(mm)75
寸法W(mm)350
機能横一列
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
材質(本体)プラスチック製
寸法H(mm)320
機能ガス発電システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
寸法H(mm)320
寸法D(mm)98
機能太陽光発電システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
材質(本体)プラスチック製
寸法H(mm)320
寸法D(mm)118
機能ガス発電システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
寸法H(mm)320
寸法D(mm)98
機能太陽光発電システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
材質(本体)プラスチック製
寸法H(mm)320
寸法D(mm)118
機能家庭用燃料電池システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
寸法H(mm)320
寸法D(mm)118
機能太陽光発電システム用
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
材質(本体)プラスチック製
寸法H(mm)320
機能家庭用燃料電池システム用
深さ(mm)83
横(mm)313
分岐回路数8
予備回路数0
主幹ブレーカ容量60A
1面
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形
寸法H(mm)320
寸法D(mm)118
機能太陽光発電システム用
深さ(mm)103
横(mm)313
予備回路数2
深さ(mm)103
横(mm)313
分岐回路数6
発電システム用住宅用分電盤
寸法D(mm)118
機能ガス発電・太陽光システム用
形状露出・半埋込形
材質(本体)プラスチック製
寸法H(mm)320
深さ(mm)83
横(mm)313
主幹ブレーカ容量30A
深さ(mm)83
横(mm)313
分岐回路数6
予備回路数2
主幹ブレーカ容量40A
1面
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
深さ(mm)103
横(mm)313
分岐回路数8
予備回路数0
主幹ブレーカ容量40A
1面
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
深さ(mm)103
横(mm)313
分岐回路数6
予備回路数0
主幹ブレーカ容量30A
1面
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
深さ(mm)103
横(mm)313
分岐回路数4
予備回路数2
仕様扉なし
深さ(mm)83
機能スタンダード
縦(mm)320
横(mm)313
分岐回路数4
予備回路数2
主幹ブレーカ容量60A
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
深さ(mm)103
横(mm)313
容量(A)【主幹ブレーカ】30
分岐回路数6
予備回路数2
1面
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ