389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

縦(mm)250 深さ(mm)75 仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状露出専用形 種類ホーム分電盤 機能横一列タイプ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 予備回路数2 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能横一列タイプ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数5 マンセル記号10Y9/0.5
1台
13,590 税込14,949
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし 材質(本体)プラスチック製 種類ホーム分電盤 分岐回路(2P1E)3 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)98 仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦(mm)320 横(mm)789 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)98 仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード、安全ブレーカ分岐 予備回路数2 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テンパール工業住宅用分電盤
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形 寸法H(mm)250 寸法D(mm)75 寸法W(mm)350 機能横一列
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テンパール工業高機能住宅用分電盤
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形 機能感震機能付
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 機能ガス発電システム用
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 寸法H(mm)320 寸法D(mm)98 機能太陽光発電システム用
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能ガス発電システム用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 寸法H(mm)320 寸法D(mm)98 機能太陽光発電システム用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池システム用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能太陽光発電システム用
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 機能家庭用燃料電池システム用
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深さ(mm)83 横(mm)313 分岐回路数8 予備回路数0 主幹ブレーカ容量60A
1面
25,980 税込28,578
5日以内出荷

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能太陽光発電システム用
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
寸法D(mm)118 機能ガス発電・太陽光システム用 形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ(mm)83 横(mm)313 分岐回路数6 予備回路数2 主幹ブレーカ容量40A
1面
25,980 税込28,578
6日以内出荷

深さ(mm)103 横(mm)313 分岐回路数8 予備回路数0 主幹ブレーカ容量40A
1面
25,980 税込28,578
6日以内出荷

深さ(mm)103 横(mm)313 分岐回路数6 予備回路数0 主幹ブレーカ容量30A
1面
18,980 税込20,878
6日以内出荷

仕様扉なし 深さ(mm)83 機能スタンダード 縦(mm)320 横(mm)313 分岐回路数4 予備回路数2 主幹ブレーカ容量60A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

深さ(mm)103 横(mm)313 容量(A)【主幹ブレーカ】30 分岐回路数6 予備回路数2
1面
19,980 税込21,978
6日以内出荷