「住電機器」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプアイリスオーヤマ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm寸法(mm)W599×D500×H92ブラック質量(g)12400電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]リンナイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
ガス1口コンロ ステンレス天板  ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]リンナイ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
リンナイ 一口コンロ リンナイリンナイ 一口コンロリンナイ
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
五徳サイズ(mm):196×196ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)ガス接続口:Φ9.5mmゴム管圧電点火式立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
3口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ3口ビルトインIHクッキングヒーター 200Vアイリスオーヤマ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能()。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC質量(g)21800電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235口数3口ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階)使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極 接地極付 250V 30A
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内壁掛形 エコフィール ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内壁掛形 エコフィールノーリツ
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
エコ運転、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室サブリモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン別売関連資料(0.5MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋外壁掛形 エコフィール ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋外壁掛形 エコフィールノーリツ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室リモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、
仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン別売関連資料(0.47MB)設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 エコフィール ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 エコフィールノーリツ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
エコ運転、お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室リモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)
用途台所リモコンは本体入付仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体入付、浴室リモコン別売グリーン購入法適合
一口コンロ リンナイ一口コンロリンナイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
ダストワゴン オークスダストワゴンオークス
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。 パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。 ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)
材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個)
扉面材ダストペールワゴン オークス扉面材ダストペールワゴンオークス
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
キッチン、家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉。 シリコンパッキン付きで密閉度を高めました。 ポリ袋ストッパー付きで空いたスペースを有効利用(JE2/JE3)
材質本体・底板:鋼管・鋼板(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個・シリコンパッキン付き)容量(L)20(ペール1台あたり)
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
1,698税込1,868
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75荷姿たばRoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BLノーリツ
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ給水・給湯接続R1/2(15A)ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4グリーン購入法適合
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマパロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)パロマ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋フリーストップヒンジ(ワンウェイ)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(300m)
9日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307荷姿たば許容温度(℃)(導体最高)60仕様鉛フリー試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システムJCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)住電機器システム
28,980税込31,878
1セット(9点組)ほか
翌日出荷
適合電線(mm2)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら