9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可) 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間予測:約20秒、実測:約5分 機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命1日1回で約1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数480日分 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4~40.4 質量(g)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約92×8×0.5 測定方式液晶色調変化方式 精度(℃)±0.1 測定温度(℃)35.4~40.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

藤田製作所平型水準器 NO.701
エコ商品
気泡室を備えてますので、気泡の長さを調整できます。 断熱板を保持位置に設けてある為、測定者の体温による温度変化を防止します。 ・本体は完全なシーズニングを施した特殊密室鋳鉄を使用し、最高の精度で仕上げております。
長さ(mm)200 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ 質量(g)約60(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5 機能手動校正機能 使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと) 測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度 保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと) 測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷