35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa 付属品取扱説明書(保証書付き) 測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 電池寿命約3000回測定可能 保管温度範囲(℃)-20~55 アズワン品番64-9699-34 メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%)85以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位額、腋下(換算) バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150 使用周囲温度(℃)10~40 表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度30~85%RH アズワン品番64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位こめかみ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間1秒 機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位0.1℃ アズワン品番7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位おでこ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ 質量(g)約60(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5 機能手動校正機能 使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと) 測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度 保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと) 測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷

オムロンヘルスケアオムロン電子体温計
Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理。施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる。通信機能付き20秒予測式体温計。電池交換が可能。流水洗い可能でいつでも清潔。携帯・保管に便利な収納ケース付き。自動的に電源オフ
仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-3864-19
1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷

体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
アズワン品番8-629-01
1箱(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。 検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。 通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)40×117×15 質量(g)約25 電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32~42 測定方式予測/実測 測定精度±0.1℃ 測定時間予測/約30秒、実測/約10分 機能データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ アズワン品番7-2930-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売) アズワン品番65-9026-03
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式赤外線式 測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0 検温部位
1台(1台)
4,988 税込5,487
当日出荷

AIによる顔認証技術を活用。 1秒で表面温度やマスクの有無を検知します。 約3万件の顔写真、通過記録が保存可能。
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載 スタンバイモード時は時計を表示 小型でも600mlタンクを装備 アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm アズワン品番67-5196-76
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)140×40×40 測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0 電源単4アルカリ乾電池2本 測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9) 内容量(g)65(電池含まず) コード31968270 測定距離3~5cm オートパワーオフ30秒 アズワン品番65-0353-65
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

最大32台まで管理できる多点接続ソフトを用意。、警報発生時にEメール通報もできます。
仕様●英語版●OS:Windows 7 SP1(32bit/64bit)/WIndows 8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)●対応機種:TP-H0225AN/TP-H0260AN/TP-L0225EN/TP-L0260EN/TP-L0225EK アズワン品番67-4916-94
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-85
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド
仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換) アズワン品番65-2768-55
1台
22,980 税込25,278
24日以内出荷

1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-86
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TP-Lシリーズ、TP-HシリーズにDC電源を供給します。
仕様●電源:100V AC●出力電圧:24V DC アズワン品番67-4916-90
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ナビス(アズワン)救急ケースセット
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTCには予測式体温計(20秒計測)、NCCには非接触体温計(1秒計測)が入っており救急時に迅速な対応が可能です。
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)救急バッグセット
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離体温:50~100cm(50cm推奨) 測定誤差体温:±0.5℃以内 仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人 最大消費電力(W)13.5 Wi-Fi対応 使用環境-20℃~60℃ 外形寸法(mm)283×262×418 セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本 サービス分類レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

サンワサプライサーモグラフィ
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です。連続動作時間2時間の長時間使用が可能です。経済性に優れたUSB充電方式の電源です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります。小型・軽量で、携帯性に優れています。
用途非接触での温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。 セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、ACアダプタ×1個、USBケーブル×1本、ベルト×1本、取扱説明書・保証書(本書)×1部 ※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なのサーモグラフィは、体温計として使用できません。 質量(g)約413 電源リチウムイオン電池(内蔵) 測定範囲(℃)-20~300 精度±2℃もしくは±2% 感度熱:0.07℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×220 メモリー容量(内蔵)画像保存:3GB 測定波長(μm)8~14 放射率0.1~1.0(調節可能) 解像度赤外線カメラ:220×160ピクセル 焦点距離(mm)最短:150 オートパワーオフ選択可能:5分/10分/オートパワーオフなし フォーマット形式JPG 動作温度(℃)0~45 画素数約300000 保管温度(℃)-20~60 インターフェイスmicro USB 2.0 画角約27°×35° 稼働時間(時間)連続最長:2
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1個ほか
82,980 税込91,278
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60~500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8~14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635~660 アズワン品番63-3249-54
1台
8,370 税込9,207
翌々日出荷

非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
材質アルミ製
1個(20個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)